動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93
機能個数モード、動物計量、パーセントモード等
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)
アズワン品番65-2168-16
計量皿形状角
1個
¥84,000
税込¥92,400
翌々日出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)5200
最小表示(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)150
最小目盛(g)0.01
モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
アズワン品番65-2168-36
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥79,000
税込¥86,900
8日以内出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5
機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)150
最小目盛(g)0.01
モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)
アズワン品番65-2168-35
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93
機能個数モード、動物計量、パーセントモード等
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)
アズワン品番65-2167-31
計量皿形状角
1個
¥99,000
税込¥108,900
翌々日出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています
種類電子天秤
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書付き
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
応答時間約0.6~約1秒(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
応答時間約0.6~約1秒(代表値)
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
こんなお得な商品も!

ふせん紙 アソート 75×25
モノタロウ
¥399
税込¥439
大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)75×25
仕様通常粘着タイプ
サイズ中
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
見出しにぴったりのサイズで、楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプ
種別見出し
材質古紙パルプ配合率100%
サイズ小
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
粘着剤水分散性粘着剤
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
こんなお得な商品も!

ふせん紙 カラーアソート 50×15
モノタロウ
¥189
税込¥208
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプ
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト
材質高輝度ガラスビーズ反射材
幅(mm)【反射】20
胴回り(cm)64~98
身丈(cm)40~55
滑り止め付きのスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。アルコール拭きができるPVC仕様です。
仕様滑り止めあり
材質PVC
靴タイプスリッパ
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。
仕様2仕切り3区画
材質PP
寸法(mm)250×255×243
質量(g)300
40VMAX充電式ファン
質量(kg)2(バッテリ除)
連続使用時間(時間)目安:12
電源(AC V)100
最大風速(m/min)190
電源(DC-V)40MAXバッテリ
羽根径(Φmm)235
材質本体:PVC500D50S、グリップ&注水パーツ:POM樹脂、バンドテープ:ポリプロピレン繊維
幅(mm)200
質量(kg)本体:0.283、満水時:10
色アーミーグリーン
高さ(mm)300
奥行(mm)200
適合ポール径(Φmm)15~55
A4サイズの書類などを挟めるクリップボード。柔らかいカラーの全4色。
用途書類の書き込み時や回覧などに
材質PP
寸法(mm)213×313
サイズA4
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン
質量(g)100
着丈(cm)~60
材質(調節バックル)プラスチック
胴囲(cm)~120
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
スタンダードサイズのふせんで、ちょっとした伝言メモにも使えます。
仕様通常粘着タイプ
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
商品構成アソート
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
ヘルメットに取付けができる日差しよけ後方部のヘルメット用バイザーです。後部には反射材が取り付けられています。一般的に販売されている大半ののヘルメットに装着可です。丸く折りたたむことでコンパクトに収納が可能です。
用途作業時の日差しよけに
材質ポリエステル
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリーリチウムイオン(BL4025)
充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28
セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプトリガー式
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
商品タイプ本体+バッテリー
長さ(mm)1066
幅(mm)113
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)0.73
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80
長さ(mm)850・900・950
幅(mm)167
質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)297
電源(V)直流36(40Vmax)
風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプトリガー式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
タイプ気化熱効果タイプ
材質ナイロン55%、ポリエステル45%
サイズ(mm)1000×300
仕様男女兼用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ