床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。
主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用
引張強度(N/10mm)10.3
粘着力(N/25mm)5.9
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明
材質ポリエチレン
加工シングル
シート厚さ(mm)0.1
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
油性サインペン/インク色 黒/筆記幅0.49mm程度
インク色黒
線幅(mm)0.49
幅(mm)40
高さ(mm)200
奥行(mm)10
入数1本
商品タイプ使い切り本体
1本
¥81
税込¥89
当日出荷
お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
材質ABS樹脂
色ホワイト
タイプ2.0kg用
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30
最大計量(kg)2
最小目盛(g)0.1
ひょう量単位g
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-6918-49
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み。業務用として大ロットでご用意しております。焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途様々な商品の梱包袋として、また厚めの素材は食品等にも適しています。
仕様入数単位:pk
型式MV-01
容量(mL)0.1
高さ(mm)32H
品名ミニバイアル
外径(mm)12Φ
入数12
1箱(12個)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
部品名称シム 0.10
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.06MB)
図解NoMDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ポッタ一型のマイクロタイプで、特に精密加工されたものです。・ピストンと胴の間隔精度は、0.004”~0.006”(0.1~0.15mm)です。
TGK品番842-63-81-01
容量(mL)0.1
品番357844
1ケース(2組)
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥2,670
税込¥2,937
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)105
定格電流(A)0.7/0.65/0.65
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉自冷形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
1個
¥455
税込¥501
7日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ホワイト
質量(g)9
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約0.1
定格電流(A)3
コネクタLightning - USB-A
取得規格Mfi
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB)
図解NoMD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD170L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム T=0.10_No.6、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
部品名称シム 20X0.1
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB)
図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.46
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
種類GCカラム
長さ(m)10
膜厚(μm)0.1
アズワン品番67-7320-63
内径(mm)10
液相独自開発
固定相ZB-PAH-CT
1箱
¥85,980
税込¥94,578
21日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.1
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.1
質量(g)324
寸法150mm×2.5m
許容差±0.012
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 3.01kΩ, ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 3.01kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCT最小温度係数 = -25ppm/℃EN140401-801. MCT - 0Dシリーズ、0.1 %. ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 テスト及び測定機器とともに、産業用及び医療電子機器に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ