23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細かい部分の掃除に適した小型ブラシです。持ちやすく、精密な作業がしやすい設計。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(mm)【全長×毛長】250×15×15
1個
669 税込736
11日以内出荷

吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻 タイプワンタッチ
1箱ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
1個
11,000 税込12,100
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

材質(本体)ABS、スチール、(キャスター)ナイロン 薄茶 キャスター径(Φmm)75(2輪自在) 均等耐荷重(kg)50
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Loc-Line(ロックライン)1/4”CT HPTノズル ねじ付
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール) ねじ寸法1/4" NPT/BSPT
1パック(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

UnitGarage (ユニットガレージ)Number plate with quick release system | U075
適合車種Aprilia Tuareg 660 BMW CE 04 HP2 K100 Marrakesh K100 sKrambler K1100 Marrakesh K75 Marrakesh R 1100 GS R 1100 R R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADV LC R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1200 R R 1200 R LC R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R 1250 R R 18 R 80 G R 80 GS PD R 80 S R 850 GS R 850 R R Classic serie R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R Ducati Cafe Racer 800 Desert Sled 800 Scrambler 1100 Scrambler 1100 PRO Scrambler 400 Scrambler 800 Harley Davidson Pan America 1250 Sportster 1250 S Husqvarna Norden 901 Svartpilen 125 Svartpilen 200 Svartpilen 250 Svartpilen 401 Svartpilen 701 Vitpilen 401 Vitpilen 701 Kawasaki Z650 RS Z900 RS KTM 890 Adventure Mash Seventyfive 125cc Moto Guzzi V7 (2008-2015) V7 II (2015-2017) V7 III (2017-2020) V7_850 (2021-2022) V85 TT (2019-2022) V9 Bobber (2016-2022) Royal Enfield Continental GT 650 Triumph Bonneville T100 (2001-2022) Bonneville T120 (2016-2022) Scrambler 1200 XC (2019-2022) Scrambler 1200 XE (2019-2022) Scrambler 900 (2006-2017) Speed Twin 1200 (2019-2022) Street Cup 900 (2017-2022) Street Scrambler 900 (2017-2022) Street Twin 900 (2016-2022) Thruxton (2016-2022) Thruxton 1200R (2016-2022) Thruxton 900 (2004-2015) Trident 660 Yamaha MT-09 XSR900
1個
22,980 税込25,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
1セット
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB40) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 ・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL40) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


CL Series(CLK2GA40) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm)0.4 耐熱温度(℃)-100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード