3,100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統が生み出す高い品質と品位、MONARCH双眼鏡。洗練された優美な外観に、ニコン双眼鏡の長い歴史に裏付けられた先進の光学技術を凝縮し、世界を驚くほど明るくシャープに広げます。魅力的な瞬間のすべてを心に刻むことができます。広視界でありながら視野周辺までシャープな見え味。見掛視界62.2°を実現し、臨場感あふれる広い視界を提供します。視野の中心部にフォーカスすると周辺部の像がぼけてしまう像面湾曲を、光学系全体で適正化する「フィールドフラットナーレンズシステム」を搭載することで、広視界でありながら、視野全域でシャープでクリアな像を実現。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正、高いコントラストと解像力も得られます。最高透過率92%以上で明るく自然な色再現。高品質多層膜コーティングを施し、ダハプリズムとして構成される補助プリズムの唯一全反射しない面に高反射誘電体多層膜を採用し、最高透過率92%以上の明るい視界と自然な色味を実現。ダハプリズムに位相差補正コーティングを施すことで、解像力とコントラストを高めています。マグネシウム合金の堅牢で軽量なボディーに高い防水・防曇構造。水深5m相当の水圧に耐えられ、標高5000m相当の低気圧環境下でも光学系内部の曇りを防ぎます。また、対物・接眼レンズには傷に強いコーティングを採用し、耐久性も確保しました。防水性能:5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。眼鏡をかけたままでも見やすく、広い視界が得られるロングアイレリーフ。ロック機構付きの視度調整リング。その他 特長。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮した本体一体型対物キャップを採用。別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3/ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH)
付属品接眼キャップ EEC、対物キャップ ODR、MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング、MONARCH HG 30mm用ケース CGE、ネックストラップ SBY 質量(g)450 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~74 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47 1000m先の視野(m)121 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)15.2 実視界(°)6.9
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
379 税込417
6日以内出荷

1個
289 税込318
6日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷


1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1セット(3個)
319 税込351
6日以内出荷

1セット(3個)
319 税込351
6日以内出荷


1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1セット(5個)
369 税込406
6日以内出荷

1セット(3個)ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト M10X30
備考M10X30 部品名称ボルト M10X30 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.95MB) 図解NoMPM-1350HB カリハ(2)部品_No.35、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.28
1個
165 税込182
7日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンピン 10X30
部品名称ピストンピン 10X30 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1MB) 図解NoMCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.12、MCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.12、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.12、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30、MC41 パワーヘッド部部品_No.5、MCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.12、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.11、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.11、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.30
1個
629 税込692
7日以内出荷


1個
169 税込186
6日以内出荷



長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 寸法d(mm)17.5 寸法T(mm)5 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10.4 平座金D:21×t1:2.0(SUS D:21×t1:2.0)
1袋(5個)
667 税込734
翌々日出荷



長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)5 寸法D(mm)17.5 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
1袋(6個)
667 税込734
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)





1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)