716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420SRP-UB125 Sシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)106×111 ストッパーなし 取付高H(mm)168 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-62 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 耐荷重(kg)150
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン CADデータあり
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- プレート寸法X×Y(mm)102×114 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 印刷方式UV印刷
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

400S-PH125 キャスター 400S・419S ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターキャスター 400S・419S
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.428S-PH125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)174 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 使用温度範囲(℃)0~35 ブルー 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 特性柔軟
1本
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステッドラーカラト アクェレル 水彩色鉛筆
エコ商品
色鉛筆の持ち味と水彩画の風合いを同時に引き出すことができます。 特殊な顔料を使用した柔らかな芯は、全60色のバリエーション。 なめらかな書き味と鮮やかな発色を合わせ持ち、水彩色鉛筆独特の優しい表現が可能です。 優れた耐光性と水溶けの良さはカラトならではのものです。
グリーン購入法適合
1本ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯 使用流体蒸気、熱湯 特性耐熱性、耐摩耗性 最高使用圧力(MPa)1.8 補強層(高張力スチール)2S 使用温度(℃)-40~+200 材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネ
規格1.0-55L 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.05MB) 図解NoGD600 タンク、セオイワク部品 アッシユクコイルバネ_No.20、MDJ61-26 -A(レンコン) タンク,セオイワク部品_No.21、GKD600 タンク,背負枠部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MDJ81G-30 -A タンク,セオイワク部品_No.20A、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.20
1個
285 税込314
7日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 取付方式ポール取付 仕上上下ヒートカット 表示内容大感謝祭 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 208.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 80mm最大流量率 = 315L/minメーカーシリーズ = PAL HC9600FKT8H最高使用圧力 = 420バール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン 幅(mm)100 長さ(m)38 アズワン品番6-711-51
1箱(12個)
56,900 税込62,590
当日出荷

仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 75バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ドライブサイズ = 3/8インチ。タイプ = ジョイント。ドライブ種類 = 正方型。サブタイプ = ユニバーサルジョイント。仕上げ = ミラー。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし。。RS Proユニバーサルソケットジョイント
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

1箱(1000個)
9,498 税込10,448
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact パネル取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-COM●コード番号:207-5578 アズワン品番65-7517-08
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


東京発条製作所ISO規格ばね TJH
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ドライブサイズ = 1/4インチ。タイプ = ジョイント。ドライブ種類 = 正方型。サブタイプ = ユニバーサルジョイント。仕上げ = ミラー。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし。。RS Proユニバーサルソケットジョイント
1個
669 税込736
7日以内出荷

東京発条製作所ISO規格ばね TJL
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
1個
219 税込241
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 質量(g)20 寸法L(mm)125 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)38 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)35 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10408
1個
1,466 税込1,613
4日以内出荷