1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
主な適合純正品番13780-42F00
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
純正交換タイプの補修用エアフィルター。
純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。
フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Z1000AやZ1000MK2、Z400FXなどの純正リアブレーキパッドに装着し過度な遊びを抑制するステンレス製パッドスプリング。APレーシングCP2696/3696キャリパーにもご使用頂けます。2個1セットでのデリバリー
1セット(2個)
特価
¥649
税込¥714
当日出荷
スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
セット内容ピン(Φ4.5mmx全長45.5mm)×2本、ベータピン×2個
主な適合車種GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:フロント1セット、リア1セット使用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード