18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)1.5 トラスコ品番816-3793 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)1.5 トラスコ品番816-3717 再生紙使用マーク適合
1セット(25個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
エコ商品
視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) アルミ 反射板樹脂(鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 仕様調光器不可 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

かぶせネットと鈴の音のW効果で注意喚起できる盗難防止ネットです。ネット(約3帖相当と約6帖相当の2サイズあります)と取り付けしやすい スナップ付きの宝来鈴10個がセットになっています。 ネット本体は難燃のポリエステル原糸を使用した防炎仕様です。周囲ロープ、4隅取り付けロープ付きで扱いしやすいです(PE6mmロープ、4隅80cm2本手出し)。15mm目合いで手が入らずネット内側の荷物を守ります。鈴はネットの任意の箇所に取り付けてご使用ください。
用途宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに。商業施設等のテナントの休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。工場等の精密機器の安全管理などに。 倉庫入り口の小動物侵入防止や、不審者の立入禁止の注意喚起に。 ネット部:ブルー、鈴:シルバー 仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)、スナップ付き鈴10個入 直径(Φmm)宝来鈴:約19 内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8) 線径(Φmm)ネット部:約1.4(250D/34本) 表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ 寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部) 有効開口(mm)フック部:約5 目合い(mm)15角目(ラッセル網) 再生紙使用マーク適合
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色温白色
1台
特価
2,511 税込2,762
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色温白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイUV殺菌BOXワイヤレス充電器
エコ商品
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します 付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠 材質ABS+PC+ファブリック 質量(g)約488 出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5 対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン 入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61 LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個) RoHS指令(10物質対応)対応 除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
エコ商品
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト連動形シーリングライト
エコ商品
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可 質量(kg)1.6 直径(Φmm)384 高さ(mm)146 タイプLED電球一般形7.2W×2(E26) 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)15 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山本光学MFA-SP センサープローブ
エコ商品
複数使用時や消耗・破損した際の MFA専用の交換センサープローブ センサープローブは、交換用や予備パーツとしてご利用いただけるよう、スペアをご用意しています。 使用頻度の高い現場や、使用用途別のご利用など、目的に合わせてご活用ください
質量(g)2.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×14×65 材質(フレーム)AES/ポリイミド 色(フレーム)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷