セット内容タイヤ1本
バルブ形式英式
センターリブ調パターンで乗り心地が向上。
ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール
空気圧(kPa[psi])300[45]
セット内容タイヤ1本
色ブラック
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
色黒
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])300[43]
タイプW/O
バルブ形式英式
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
こんなお得な商品も!
チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
こんなお得な商品も!
チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ18×1.50/1.75
タイプH/E
形式対応リム:H/E
バルブ形式英式
1本
¥699
税込¥769
8日以内出荷
英式
サイズ18×1.75
バルブ形式英
アズワン品番64-9559-38
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE
ETRTO規格50-559
タイプH/E
色ブラック
英式
サイズ18×1.75
バルブ形式英
アズワン品番64-9559-31
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
頭に巻いたり、首に巻いたり使い方いろいろ!10枚入りお得セット
セット内容バンダナ×10
材質ポリエステル
寸法(mm)550×550
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2
刃先形状ベベル(傾斜)仕様
1セット(10個)
¥9,098
税込¥10,008
31日以内出荷
ねじ径dM18
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)22.0
熱処理焼入
ダメージ加工を施し、使い込むほどに馴染みの「味」が出てくる本革腰袋です。
少しずつ変化する風合いや、使うたびに刻まれていくシワなど天然素材を楽しんでいただけます。
色ブラウン
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M18
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
プーラー用
画像は代表画像です。
長さ(mm)175
質量(kg)0.38
ピッチ(mm)1.5
六角対辺(mm)19
適合品番12-2・18-1・32-2
ねじサイズM18
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ボルト径M18
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
組立て簡単、すぐに使えるトイレセット。トイレ本体の箱に10回分の凝固剤と処理袋をセット。トイレ本体はクロスさせた構造により便座(座面)を強化。
セット内容段ボールトイレ×1、抗菌消臭・簡易トイレ1回分セット×10、取扱説明書
寸法(mm)300×355×330
質量(g)約785
1セット
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9086
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)175
質量(g)412
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
iFaceのMagSynqシリーズから登場したMagSafe対応のグリップホルダーに、スモーキーな色合いのニュアンスカラーが新登場。MagSafe対応iPhoneやスマホケースで使用可能です。First Class KUSUMIスマホケースと合わせたカラー展開。Reflection MagSynqスマホケースと合わせたカラー展開。スマホの片手操作を快適に。繰り返しの着脱OK。スタンド部分を立ち上げやすいイージーポップアップ機能。ポップアップ時は、横置きのスマホスタンドとしても利用可能。しっかりグリップしてスマホの落下を防止。ポップアップ後の空間が広く設計されているため、手袋着用時や男性でも使用可能。手触りの良いマット加工。ポップアップ収納時は薄型でフラットな見た目。特許取得済み
材質ポリカーボネート、シリコン、マグネット
質量(g)約22
寸法(cm)約縦5.6×横5.6×厚1
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ