カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤
成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分
トラスコ品番676-0740
色無色
容量(mL)180
商品タイプ本体
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
イオンウォーター パウダータイプはカラダの中からうるおいを保って、あなたの毎日のコンディションをサポートしてくれる健康飲料です
シリーズポカリスエット
容器パウチ
カロリー(kcal)1本(5.4g)当たり:20
原材料砂糖(国内製造)、果糖、粉末果汁(果汁、デキストリン)、ぶどう糖、食塩、ラカンカエキスパウダー/酸味料、香料、塩化K、ビタミンC、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、炭酸Mg
商品タイプ粉末タイプ
1ケース(5.4g×192本)
¥6,198
税込¥6,694
7日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-99038-540
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
たまねぎを使用し、隠し味にセロリ・アンチョビを加えた、自家製マヨネーズのまろやかさとレモスコのすっぱ辛さが絶妙なドレッシング。サラダだけでなく、揚げ物にかけてもオイシイ!
原材料食用菜種油(国内製造)、醸造酢、たまねぎ、砂糖、レモン果汁、唐辛子、セロリ、食塩、卵黄、にんにく、アンチョビ、酵母エキス、レモンピール、(一部に卵を含む)
アレルギー卵
保存方法常温
1ケース(180mL×24個)
¥11,980
税込¥12,938
7日以内出荷
持ち手折り畳み可能。飲み比べセットが作れます!
用途ギフト用
材質450gコートボール 底ワンタッチ
形状底ワンタッチ
タイプ3本
入数(枚)200
本体質量(g)68
内寸法(mm)175×59×179
数量(個)パーツ数:3
1ケース(200枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
学童が毛筆で書を習うのに最も適しています。筆運びが軽く、にじみを防ぎ、筆をいためず、乾きが早いように工夫された良質の液墨です。
グリーン購入法適合
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml
アズワン品番65-2312-81
危険物の類別非危険物
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
容量(mL)180
質量(g)190
寸法(Φ×高さH)(mm)55×145
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容量(mL)180
アズワン品番64-9346-93
胴外径×高さ(mm)65×75
1個
¥16,900
税込¥18,590
5日以内出荷
高級感のある黒箱で、中身が際立ちます。
用途ギフト用
材質段ボール E段
形状フタ・身式
色ブラック
タイプ8本
入数(枚)50
本体質量(g)412
内寸法(mm)430×236×58
数量(個)パーツ数:5
1ケース(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
「書写が楽しくなる」デザイン!残量が見える半透明ボトル!
・超微粒子でツヤがあり、筆跡が美しい。
・にじみにくく、黒さが引き立つ。
・乾きが早く、表具性が良い。
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×160
1個(180mL)
¥249
税込¥274
9日以内出荷
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
容量(L)0.18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
さらっとしていてにじみが少ない、お習字練習用の書道液です。
寸法(mm)W59×H162×D36
質量(g)226
仕様お習字練習用、使いやすい横口キャップ、氏名欄あり、日本製
1個(180mL)
¥109
税込¥120
翌々日出荷
トラスコ品番132-5857
容量(mL)333
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番132-7421
容量(mL)180
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
容量(L)0.18
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)
危険等級Ⅲ
使用場所屋内・屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性速乾
乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
180mL瓶 飲み比べセットが作れます! 持ち手折り畳み可能。
用途ギフト用
材質コートボール 底ワンタッチ
形状底ワンタッチ
色200
サイズ3本
構造パーツ数:3
本体質量(g)68
内寸法(mm)175×59×179
適合サイズ180ml 58Φ×178Hまで
1ケース(200枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
トラスコ品番132-5886
容量(mL)180
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番132-5939
容量(mL)180
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番132-5880
容量(mL)180
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1個(180mL)
¥149
税込¥164
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)180
本体質量(g)約110
材質PTFE
高さ(mm)46
径(Φmm)80
1個
¥7,336
税込¥8,070
3日以内出荷
容量(mL)150
エスコ品番EA990B-7
材質ボトル:プラスチック
ノズル長(mm)152
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など
トラスコ品番166-1703
材質アクリル樹脂系塗料
色ピンク
容量(L)0.18
塗布面積(m2)0.4~0.8[[M2]]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
乾燥時間約30分(20℃)
危険物の性状非水溶性
1箱(180mL×12本)
¥3,798
税込¥4,102
5日以内出荷
トラスコ品番132-5879
容量(mL)180
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(50本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
大きくて安定したベース
仕様●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番65-2313-98
危険物の類別非危険物
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
注ぎ口が亜鉛メッキ硬質なので腐食しにくい。
仕様●容量:180ml●ノズル長:126mm●ノズル仕様:ストレート●材質:スチール
アズワン品番65-2313-97
危険物の類別非危険物
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
容量(L)0.18
エスコ品番EA990B-11
材質スチール
ノズル長(mm)127
ノズルストレート
危険物の類別非危険物
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
1箱(180mL×12本)
¥2,998
税込¥3,238
5日以内出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-43
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番783-9910
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ