「18x19」の検索結果

710件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ 質量(g)350 適合寸法(mm)6~23 仕上サテンクローム仕上
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング トラスコ品番794-3962 質量(g)228 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/10mm)84
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷


対辺(mm)18×19 全長(mm)220 エスコ品番EA615KA-22 材質クロム合金鋼 質量(g)147 寸法a(mm)6.7 寸法b1(mm)40 寸法b2(mm)42.5 商品構成単品
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷


12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
204 税込224
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

種別全ネジ 材質ステンレス 頭部形状六角
1袋(8個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。 材質 表面処理めっき
1袋(18本)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)

1個
449 税込494
6日以内出荷

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質SKH51
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)






STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレート
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り) 仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
1,088 税込1,197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状オフセット 仕様AS-drive(面接触)
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)


高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1本
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (842種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1061種類の商品があります)