カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「1903-n」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm 萩原食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm萩原
12,980税込14,278
1台(1台)
翌々日出荷
省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。扉を開けることなく、どこに何があるか一目でわかるガラス扉に、炊飯器など蒸気の出る家電に最適なスライド収納。大きな調理器具や使用頻度の低い調理家電など隠して収納できるワゴン収納。収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに上部の扉収納は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式〇転倒防止ひも付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×43(取手含む)×182
EC-01バーエンドキャップ NITTOEC-01バーエンドキャップNITTO
2,059税込2,265
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
適合内径(Φmm)20-22
基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379,800税込417,780
1袋(1200個)
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプMate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849アズワン品番65-7777-31
基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769,800税込846,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプMate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947アズワン品番65-7677-55
USL継手SUS316エルボ型 00U-119シリーズ ユニバーサルUSL継手SUS316エルボ型 00U-119シリーズユニバーサル
19,900税込21,890
1袋(5個)
8日以内出荷から23日以内出荷
オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。フッ素樹脂チューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。
コネクター,フードレッジ RH ニッサンコネクター,フードレッジ RHニッサン
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
シール,O リング ニッサンシール,O リングニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(N1903)ボルト ニッサン(N1903)ボルトニッサン
229税込252
1個
4日以内出荷
(27190)ガイド、エアー ニッサン(27190)ガイド、エアーニッサン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
MY Series(MYE25N-BA309) SMCMY Series(MYE25N-BA309)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-03Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-03Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-03Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) MSE-2600-03Nシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
叩いてなめてしまったネジを取り外す!鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビットハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30商品構成単品
ファイルラベル ヒサゴファイルラベルヒサゴ
599税込659
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ラベル厚(mm)0.2紙質上質紙坪量(g/m2)179入数10シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状角丸
VVQ4000-1C-L19 SMCVVQ4000-1C-L19SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L1キット 9連用タイプ1連用
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら