17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1缶
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1缶
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に 材質ブリキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」専用硬化剤。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。硬化剤容量:2kg(塗料液14kg用)、0.4kg(塗料液2.8kg用)。 硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤セット販売もあります。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 無色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
1缶(0.6kg)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
1セット(3kg)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
1セット(3kg)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!。次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 透明 質量混合比塗料液:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー硬化剤
1缶(0.6kg)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液・硬化剤セット。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。色相:ホワイト。つや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り。容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg)。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入も可能です。 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 使用方法塗装:はけ・ウールローラー 等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分)23℃:20 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書(0.03MB) 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
1セット(3.2kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ