3,193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ニップル 規格JIS B 2302 表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 接続方式両ネジ
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状チーズ 使用流体 材質ABS樹脂 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
6,570 税込7,227
8日以内出荷

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。 普通紙の普及品です。大変経済的です。
幅(mm)594 長さ(m)50 厚さ(μm)85 白色度(%)83.5 坪量(g/m2)64 素材普通紙
1箱(2本×100枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17 引裂強度(N)1.09 引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
1箱(20巻)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きなので、多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。エコノミータイプです。
用途基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系 主な用途梱包用
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ 質量(g)765 1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)51 再生材使用使用
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 動画あり
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.8MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷


タイプ = 遮断弁。。金属弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

タイプ = NPT Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。オスNPT弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(2個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

タイプ = NPT Connector。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。. すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(4個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

タイプ = Inline Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。インライン弁、1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
1袋(2個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

タイプ = Y Fitting。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。. すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(2個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

タイプ = Starter Kit。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/2 インチスタータキットですこの RS Pro のスタータキットは、 1/2 インチフレキシブルクーラントホースシステムを構築するために必要高温の工業生産工程で工具を冷却する場合に便利です。 このキットには、 11 インチホース、 3 つのノズル、及び 2 つの国立パイプテーパー( NPT )コネクタが付いているので、過熱を防止するのに便利です。ノズルのサイズは、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチです。 NPT コネクタは 3/8 インチ、 1/2 インチです。 このキットのアクセサリはポリオキシメチレン構造なので、 Durable and heato holt to lt a heat a lt a lt a lt a lt a hat a lこのホースシステムは、 30 m 3 /h の流量、最大液体圧力 0.193 パスカル( Pa )、最大気圧 0.2 Pa.フルベンドでは、最小直径が 85 mm です。 このスタータキットは、回転、研削、フライス加工などの用途に冷却剤を塗布するのに役立ちます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 11 インチホース 1 本 . 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの 3 つのノズル . 3/8 インチと 1/2 インチの 2 つの NPT コネクタ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大流量は 30 m 3 /h .最大液体圧力: 0.193 Pa .最大気圧: 0.2 Pa .内径 12.7 mm .外部ホースの直径は 25 mm .ホースの色は青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

タイプ = T Fitting。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。T継手 - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

タイプ = Hose Kit。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 5 1/2 インチホース( x 2 )。。RS Pro 1/2 インチホースキットですRS Pro のこの 1/2 インチフレキシブルクーラントホースキットには、 5.5 インチのホース 1 本が含まれ、全長は 11 インチです。産業環境や製造環境で過熱を防止するのに役立ちます。 Durable & 耐熱性ポリオキシメチレン材製の 1/2 インチホースが付属します。内径 12.7 mm 、外径 25 mm です。フルベンドでは、このフレキシブルホースの最小直径は 85 mm です。クーラントホースは、液体と空気の両方に対して、最大 60 ポンド / 平方インチ( psi )の圧力で動作します。 この柔軟なクーラントホースキットを使用すると、高温の用途や産業用製造工具にクーラントを供給するシステムを構築できます。耐熱性と耐久性に優れているため、フライス加工や切断などの作業によく使用されます。特長と利点.フレキシブルな 1/2 インチクーラントホースキット .全長 2 本の 5.5 インチホースが含まれている の 11 インチ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .内径 12.7 mm .外径 25 mm .フルベンド時の最小直径は 80 mm .最大圧力(液体 / 空気)は 60 psi です .青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

タイプ = フレアノズル。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS PRO 11
1袋(2個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

タイプ = Hose Assembly Plier。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ホースアセンブリプライヤ、1/4インチ及び1/2インチシステム. 1/4インチ及び1/2インチのホースシステムの組み立てと分解を容易にします。
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

タイプ = エルボ継手。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。. すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

タイプ = 丸型ノズル。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ノズル - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(4個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

タイプ = Non Return Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。逆止弁(インライン) - 1/4インチ及び1/2インチ. 冷却剤、液体、空気用途向けの高品質調整可能モジュラホースシステム。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。
1袋(2個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

タイプ = 丸型ノズル。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ノズル - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(4個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

タイプ = 丸型ノズル。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ノズル - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。. 1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(4個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

タイプ = 90 °ノズルキット。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 1/2 インチ、 1/4 インチ、 3/8 インチ、スプレーバーノズル。。90 °ノズルキット. 4ピースのノズルキット
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

タイプ = 円形フローノズルキット。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 調整可能流量ノズル x 15 、エンドキャップ。。サークルフローキット. この万能なキットはあらゆる形状に曲げることができ、15個の調整可能なサイドフローノズルと1つのエンドキャップを備えています。. カッターやノズルの周りに冷却剤を供給し、破片を取り除きます
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷