25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

仕様SCREW PART: METAL 形状ストレート タイプモノラル 種類丸型 極数2 プラグ(mm)Φ2.5 コンタクト形状オス
1パック(10個)ほか
1,898 税込2,088
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線1芯シールド線(04-0356)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633&#x27;) 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868&#x27;) 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
246 税込271
当日出荷


1個ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

Φ2.5-2極超小形単頭ジャック
極数2 種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート タイプモノラル プラグ(mm)Φ2.5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
219 税込241
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,470 税込3,817
当日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途介護福祉機器に。リハビリ機器に。測定機器に。アミューズメント、eスポーツに。 仕様付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m 材質ABS樹脂 幅(mm)84.2 接点1a 連数1 動作特性モーメンタリ 電気定格DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂 長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47 周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB) プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ 出力コード長さ(m)約3 インピーダンス(Ω)定格600Ω 音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
1個(1個)
7,920 税込8,712
翌日出荷

DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。 2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上 付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4 質量(kg)約2.9 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177 入力CD、USB、ラジオ(AM/FM) 電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V) 機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路) 周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時) 入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡 消費電流(A)2.0(定格出力時) 外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装 歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時) 使用電圧範囲(V)DC20~32 インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600 再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上 付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4 質量(kg)約2.1 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185 入力CD、USB、ラジオ(AM/FM) 電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V) 機能時計:カーステレオに内蔵 周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時) 入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡 消費電流(A)1.0(定格出力時) 外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装 歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時) 使用電圧範囲(V)DC20~32 インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600 再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル 入力回路数MIC 600Ω×1
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷