74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用 使用温度範囲(℃)-10~50 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 特性保形性
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
8,790 税込9,669
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
用途部品の交換に 適合品番BC3510DW-EZ 関連部品【部品グループ】スターター
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。( ※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
用途CC110('18) 電力(V/A)許容:12/3 種別電源取出場所:メーター下カプラー
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷


メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~45
1本(18m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



1個
639 税込703
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースクミタテ
備考18,19フクム 規格220X160 部品名称ホースクミタテ 関連資料(1.04MB) 図解NoMS3900D-15 ポンプ部品_No.17
1個
459 税込505
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料(0.93MB) 図解NoGKS10 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8
1個
639 税込703
7日以内出荷



1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)




1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)





定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 3mA。強度 = 30mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R) ワードローブ2段タイプのセットです。 上下2段でたっぷり衣類を収納出来ます。 オフィスや店舗のバックヤード等に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ 2段タイプセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個 材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 質量(kg)9.4 高さ(mm)1820 奥行(mm)450 間口(mm)750 耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハンガーパイプ1本あたり20、ポールフック2、移動時:全体50 キャスターキャスター4個 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)2 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)





1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)