36,522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛和産業スパンエステルロープ(200m)
エコ商品
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など 材質ポリエステル(紡績糸) 白/青色線入 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界遺産!富士山の雪解け水を使用して生産された古紙100%の日本製トイレットロール。 業務用に最適!たっぷり長ーく使える200m巻。芯なし仕様だからゴミも交換頻度も削減できます。
用途トイレットペーパー 種別芯なし 材質古紙パルプ100% 幅(mm)107 タイプソフトシングル 長さ(m)200 内径(Φmm)約38 ケース寸法(mm)縦470×横470×高335 使用場所トイレ グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(6巻×8パック)
5,798 税込6,378
当日出荷

大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12 差込角(mm)19 トラスコ品番116-2390 セット内容ソケット内容:12角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm) 質量(kg)11.8
1セット(12点組)
39,980 税込43,978
当日出荷

色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。
用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。 幅(mm)50 厚さ(mm)約0.4 長さ(m)200 材質ポリエチレンフィルム 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。 材質スチール
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り下げ使用ができます。 ネット入りでバラバラになりにくいです。
用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも 仕様ネット入り トラスコ品番794-6449
1巻
539 税込593
当日出荷

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

*4本編み高性能PEライン! *特殊コーティング製法でトラブル激減! *視認性が高いラインカラーを使用! *驚きの低価格でコストパフォーマンス! *カラパターン:10mごとに5色の色分け、マーキングパターン:1m単位と5m単位
用途*海上での視認性を追求したマルチカラー、ラピノヴァXの性能をそのままに、ルアーから船釣りまで幅広く対応する、高性能マルチカラーPEライン。 ライン色マルチカラー(カラーパターン:10mごとに5色の色分け、マーキングパターン:1m単位と5m単位 巻数(m)200
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。 今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。 作業効率が求められる現場。 まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。 内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。 キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。 ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
長さ(m)200 対応機種MK2600・MK1500
1巻(200m)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 200M
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリウレタン 長さ(m)200 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

今やアジングのど定番ともなったエステルに、"高い視認性"と"しなやかさ"をプラス!あらゆる状況において見えやすいカラーリング、また、特殊染料によって糸表面から光を集光し、明るい彩度で輝き放つ。 狭いポイントでのトレースコースや、潮流や風を使ったドリフトといったラインを目で追う必要のあるシチュエーションにおいてアングラーをサポートする!
糸巻量200m (100mマーキング)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

L Series(LEY32A-200M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L Series(LEY32B-200M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

L Series(LEY32C-200M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L Series(LEY25B-200M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)10 深度(m)最大測定:200
1本
309,800 税込340,780
18日以内出荷

ステルスカラー"忍びブラック"低伸縮で、潮の動きもアタリも明確!極細かつしなやか抜群の飛距離!
用途アジングに最適にエステル系モノフィラメントライン。低伸縮率でナイロンよりも比重があり、糸を張りやすいことで潮の動きやアタリが明確に伝わる高感度ライン。ブラックカラーがステルス的アプローチを可能にした、まさに鯵釣特殊部隊ライン。 糸巻量200m (100mマーキング)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シカ・サルなど高視認で防獣対策に最適です。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。視認性が高く害獣侵入防止以外にも様々な使い方可能です。私有地、危険区域などの識別にもお使いいただけます。間伐対象木の区分けにもお使いいただけます。注意や警告などのアイキャッチにも使えます。
用途害獣対策。 材質ポリエチレン 長さ(m)200 テープ幅(mm)50
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 200m
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)6.8 ブラック 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)200 構造単線 動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90% 使用場所屋外 ケーブル太さ(mm)5.3 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通信興業電話線 200m巻
0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイクPPバンド 15.5mm×200m
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包 材質ポリプロピレン 質量(g)710
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通信興業電話線 200m巻
0.5-1P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)1 導体径(mm)0.5
1箱
6,998 税込7,698
7日以内出荷

結びやすくて便利なひもです。コンパクトなサイズで、ゴミやコストの削減が可能な省資源タイプです。ご家庭のちょっとした結束に。
材質ポリプロピレン 長さ(m)200
1個
179 税込197
4日以内出荷

袋縫いした生地に差込み、間仕切ポール、各種テンバー、テンションバーの芯材として使用する部材です。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に! 材質樹脂 グレー
1巻
64,980 税込71,478
3日以内出荷

グリーンクロスKPロープ 200m巻
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1巻
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山豊テグスPEジギング8 200m
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100% 長さ(m)200 ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質鉄、紙 長さ(m)200 寸法(Φmm)約1.5 分類ワイヤー ワイヤー#27(約Φ0.4mm)
1巻(200m)
2,998 税込3,298
欠品中

グリーンクロスKPロープ 200m巻
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1巻
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通信興業電話線 200m巻
0.4-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)4 導体径(mm)0.4
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ラパラ・ジャパンラップライン PE 200m
<最新コーティング製法>適度なハリとコシでガイド絡みを回避 <超高感度設計>着底や当たりを素早く察知しチャンスを逃さない <高い耐摩耗性、耐衝撃性能>高強力ポリエチレン繊維IZANASを使用したタフな4本編み <環境問題を考慮したパッケージ>リサイクルパッケージ&スプール <マルチな釣りに対応>多彩なカラーラインナップとサイズで用途別の使い分けが可能
用途操作性抜群!マルチな釣りに対応できるタフネスPE 引き継いだのは「実用性!」 抜群の使い勝手の良さを低価格で実現。リサイクルパッケージ&再生スプールで地球環境を考慮したPEライン。 巻数(m)200
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

通信興業電話線 200m巻
0.5-3P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)3 導体径(mm)0.5
1箱
14,980 税込16,478
7日以内出荷