昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)100/200兼用
出力電圧(V)100/115/200/230
出力定格容量(kVA)3
セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)16000
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242
トランスオートトランス
出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)100・115
タイプ降圧・昇圧兼用
仕様屋内型
トラスコ品番764-4639
質量(kg)14.5
電流(A)30
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力100・200/100・115V
電線仕様(一次)3.5mm2×2m
保護機能安全ブレーカー30A
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分
付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)約7
タイプ昇降圧兼用
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200兼用
コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個
相数単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
定格容量3.0KVA
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
保護機能安全ブレーカ(30A)
電線仕様-太さ(mm2)3.5
入力電源単相200V・100V(50/60Hz)
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200
周波数(Hz)50/60
定格容量3kVA連続
コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1
相数単数
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
100V/2000Vどちらの電源にも即対応!!
モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT
出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2
定格電流(A)100V:20、200V:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)
保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)
電線仕様-太さ(mm2)2
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用
プラグ形状A
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ昇圧
付属品接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
入力電圧(V)(一次側)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1
タイプ昇降圧兼用型
仕様屋内型
トラスコ品番370-3410
質量(kg)21.7
電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)
出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216
電線仕様(一次)2.1m
保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。
電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続
トラスコ品番818-6010
質量(kg)約16
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200
コンセント出力100V、115V各2個
相数単相
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8
出力電圧(V)115・125
入力電圧(V)100
電気容量(kVA)2.0
仕様アース付
タイプ昇圧専用
電流(A)20
入力電圧(V)200
容量(kVA)3
トラスコ品番162-0492
幅(mm)260
質量(kg)17.5
高さ(mm)230
奥行(mm)235
コンセント個数6
コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2
電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m
保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-5062-77
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、高効率のトロイダルコイルを採用した日本製です。、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
安全、わかりやすさ、美しさを備えた変圧器です。
200V/を100Vに変圧します。
ステンレスケース、デジタル表示も見易いです。
ステンレス製なので、鉄製に比べ美しく、しかも錆びにくく丈夫です。
トランスの磁気によるケース振動音もありません。
デジタルで大きく表示されるので、出力電圧の確認が容易です。
用途200V専用降圧兼用変圧器。
出力定格容量(kVA)3
タイプ昇降圧兼用
コンセント出力100V4ケ
相数単相(50/60Hz)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
高速で変動する電圧を補正し安定させます。、昇圧または降圧も可能です。、海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、電圧の変動に影響を受ける機器の電源に適しています。(オーディオなど)、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)200
容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)100(コンセント2個)
タイプ降圧
付属品20A-250Vプラグ付
質量(kg)9.5
周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。
本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。
防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。
欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。
本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。
付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)
質量(kg)約12
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)
容量(kVA)3.68
入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)
出力電流(A)最大16
冷却方式自然空冷
絶縁種別B種
塗装色マンセル 5Y7/1
1箱(1台)
¥66,980
税込¥73,678
46日以内出荷
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ
本体質量(g)14.5
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206
容量(A)30
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011
幅(mm)200
質量(kg)16
高さ(mm)320
タイプ昇圧/降圧兼用
奥行(mm)320
出力電圧100V/115V
容量(kVA)3
出力電流(A)30
コンセント出力100V×2、100V/115V×2
相数単相
電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m
保護機能安全ブレーカー30A
入力電圧100V/200V
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧
周波数(Hz)50/60(入力による)
出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。過電流から本体を保護するヒューズ付き。容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類。115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応
関連資料カタログ(0.48MB) ラインナップ(0.41MB)
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧
周波数(Hz)50/60(入力による)
出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など
温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45)
流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲)
満水時質量(kg)約8.0
給水方式先止め式
使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時)
使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397
設置場所屋内
安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能
関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B
出力100V、115V
コンセント個数4
入力200V
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)2
プラグ4P 20A
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付
種別単相複巻
端子形状アップねじ式端子台
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個
種別E種絶縁単巻トランス
相数単相
質量(kg)16.3
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294
容量(kVA)2.0
出力電圧(V)200、115、100
タイプ屋内型昇降圧兼用型
入力電圧(V)200及び100自動切換
トラスコ品番820-2483
使用場所屋内
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
M2PRO専用 AC電源モジュールと200mケーブルです。AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1
寸法(mm)118×148.5
質量(kg)1.2
ケーブル長(m)200
出力電圧(V)DC25.2
入力電圧(V)AC200~240
出力電流(A)DC10
対応機種CHASING M2 PRO
芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2
ケーブル径(Φmm)6.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
92日以内出荷
M2/M2S兼用 AC電源モジュールと200mケーブルです。AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1
寸法(mm)118×148.5
質量(kg)1.2
ケーブル長(m)200
出力電圧(V)DC25.2
入力電圧(V)AC200~240
出力電流(A)DC10
対応機種CHASING M2S
芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2
ケーブル径(Φmm)6.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
92日以内出荷
・多点潤滑の集中管理。
・マイクロミストによる安定した給油。
・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧と
しているので主空気通路の圧力降下が少ない。
・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更
用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリング
その他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵
出力(kW)1.1
極数4
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz)
電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外)
取扱液清水(0~40℃)
口径32A
使用場所屋内
吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内)
相三相
内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
プラグ形状C
使用可能国スイス・ドイツ・中国など
電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ
消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き)
電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220
始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)
運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可
関連資料標準仕様表(0.2MB)
出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型
電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220
始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)
運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可
出口空気露点(℃)圧力下15以下
関連キーワード
1
2
次へ