20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト F端子
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 使用温度範囲(℃)-40~105
1パック(4000個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ コンタクト F端子
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 使用温度範囲(℃)-55~125
1パック(2500個)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト M端子
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 使用温度範囲(℃)-40~105
1パック(4000個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング黒色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ中継・基板用 ハウジング黒色 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)手動結線工具
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 全長(mm)220 質量(g)500
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子350型
適合電線(mm2)5 材質黄銅(防錆) 定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子250型
適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(防錆) 定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 適合電線範囲 AWG(#)16~22 適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線) 使用温度範囲(℃)-40~105 長さ(mm)34.35 高さ(mm)11.2
1パック(500個)
28,980 税込31,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)圧着工具
試作・補修用の手動工具です。
質量(g)400 適合電線範囲 AWG(#)20~28
1台
149,800 税込164,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 適合電線範囲 AWG(#)16~22 適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線) 使用温度範囲(℃)-40~105 長さ(mm)23.55 高さ(mm)10.1
1パック(500個)
19,980 税込21,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子(187型)
エコ商品
確実な電線の接続に。
用途スピーカー等への接続に 材質黄銅スズメッキ タイプメス 適合電線0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
949 税込1,044
当日出荷

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07A 中継用防水コネクタ
極数2 ピッチ(mm)5.0×5.9 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 耐電圧AC1700 接触抵抗(mΩ)10 絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき 材質ワイヤー、シール:シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)