19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。 材質ばね用シリコンクロム鋼 使用温度範囲(℃)-30~80未満
1個
459 税込505
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途 材質SKH51 先端角度118 ねじれ角(°)30
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (982種類の商品があります)

深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング
1箱(10本)
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途 材質コバルトハイス 先端角度130 ねじれ角(°)33 シンニングXシンニング
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (616種類の商品があります)

規格M10X1.25X40-7T 部品名称6カクボルト M10X1.25X40X26-7T 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.01MB) 図解NoSSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-536シリーズ -A ナックル組立部品_No.34、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX-1 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.32、BSA-400 ナックル組立 標準部品_No.33、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.48、SSA-Z601S-1 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.34、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.5
1個
329 税込362
7日以内出荷

IKO Nippon Thompson 26 x 12 x M10x1.25 mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量
仕様●タイプ:C ルーブカムフォロア●ローラー直径:26mm●ローラー長さ:36.2mm●静定格荷重:6890N●動定格荷重:5430N●内径:M10●コード番号:199-9804 アズワン品番65-7913-54
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80
1巻(10m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (537種類の商品があります)

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工 材質K-10 タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1034種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(8.8)
規格M12X1.25X55X26 部品名称6カクボルト(8.8) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.17MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ ホイル ウエイト付き部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ ホイル組立部品_No.6、BSA-662 1062シリーズ ホイル 8PR ウエイト付き部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ ホイル組立 標準 -3シリーズ部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ ワイドタイヤ部品_No.7
1個
379 税込417
7日以内出荷

主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6 W7 B104 H16 D90 C102 S18 E90 G24 J50 I5 K12 N50 U20 AD14.5 M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メモリサイズ:16Mbit、インターフェースタイプ:SPI、パッケージタイプ:SOIC、ピン数:8、構成:2 M x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:2.7 V、動作供給電圧 Max:3.6 V、長さ:4.9mm、高さ:1.25mm、幅:3.9mm、寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm、ワード数:2M、SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは、シリアルクワッドI/O(TM) (SQI(TM))インターフェイスSuperFlashRメモリICで、6線式、4ビットI/Oインターフェイスを備えており、ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力、高性能動作を実現します。 Microchip製のSQI(TM)インターフェイスを使用すれば、最高で104 MHzの性能を発揮し、最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。 これらのフラッシュメモリチップは、従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。 これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。 通常、セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し、完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ- ニブル単位の多重化I/O、SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 / x2 / x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 - 最大104 MHz バーストモード 低消費電力-アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)、スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 - セクタ / ブロック消去: 18 ms(代表値)、チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1リール(4000個)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関連キーワード