絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km
定格電圧(V)600
肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / <シース>【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53
素線径(mm)0.180(±0.008)
絶縁体厚さ(mm)紙テープ:0.05
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)【シース】11.3(±0.36)
素線数【導体】50
より合わせ外径(Φmm)7.7/【導体】1.5
ケーブルサイズ(mm2)1
絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
関連キーワード