仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS準拠品です。
抵抗体巻線
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
抵抗変化特性直線形
直径(Φmm)31±1
シャフト長さ(mm)20±1
シャフト長さL(mm)20
仕様タップなし
使用温度範囲(℃)-10~+100
スイッチなし
定格電力(W)2.5(40℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
シャフト形状溝形
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、3sec
回転角度(°)(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥780
税込¥858
当日出荷
仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小動作温度 = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6934-93
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6933-50
1セット(250個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7002-73
1セット(100個)
¥709
税込¥780
6日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7187-33
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
6574Sシリーズ51 mm単回転精密ポテンショメータ. フロント及びリア精密ボールベアリングでシャフトがサポートされた、Bourns 65シリーズサーボ取り付け型単回転精密ポテンショメータです。. 特長と利点: すべてのモデルで優れた信頼性と高い品質を誇ります。 成形背面端子
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 15.9mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. Bourns 4300RRシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。低プロファイルはDIPとの互換性を提供 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 19.92mm奥行き = 2.16mm高さ = 4.95mm寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Vishay138シリーズ。Vishay138シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。138シリーズは、産業用途向けに設計され、環境劣化に対する優れた耐性を発揮するために完全に密閉されています。優れた温度安定性長い回転寿命完全密閉構造
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト
アズワン品番65-6923-30
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 2W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%シリーズ = M高さ = 43mm寸法 = 19.03 (Dia.) x 43mm直径 = 19.03mm金属製ロックワッシャ、ナット. 21mm Mシリーズ. 合金製ハウジングによる頑丈な構造 高い定格電力(2 W @70 ℃) カーボンブラシワイパー 金属製のブッシュとシャフト 許容差±10 % 270 °回転 動作温度: -55 → +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%
アズワン品番65-7157-20
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = ブッシュ取り付け。終端スタイル = タレット。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。* サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。. Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転. 10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。端子数 = 5。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番65-6935-05
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6994-58
1セット(100個)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ