827件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー 仕様2バイヨウ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷


薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド赤松垂木
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
用途2×3および2×4の枠組用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)130(F1)、105(F2) 方向(荷重)F1、F2 使用接合具太め釘(ZN40)8本
1個
99 税込109
当日出荷

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.7MB)
1箱(4枚)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。
材質(本体)U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル) 最高許容圧力(MPa)1 流体温度(℃)0~50
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)
合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

粒度120 軸径(Φmm)3 材質CBN(電着ボンド) 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)43 首下長(mm)8
1箱(5本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 材質電着ダイヤモンド 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])62700(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)43 首下長(mm)8
1箱(5本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。
全長(mm)6650
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)レクタックスベーシック2x3
製品サイズ(約):幅86.2×奥行29.5×高さ127.7cm。内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm。板厚:3cm。製品重量(約):22.8kg。耐荷重(約):1マスあたり/20kg、1列合計/80kg、製品合計/160kg。主材:MDF、PB。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
長さ(mm)861.5 質量(kg)22.8 ナチュラル 高さ(mm)1277 奥行(mm)295
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×75×75 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
479 税込527
当日出荷

木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×150 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
259 税込285
当日出荷

バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×75×75 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249 税込274
当日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チーズ材料 = アルミm幅 = 25mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = HE9TF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
品番EPDM
1個
409 税込450
当日出荷

筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499 税込549
当日出荷

筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
469 税込516
当日出荷

関連キーワード