60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状3P・2P兼用 適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平刃タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
749 税込824
当日出荷

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別S-VCT3c コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7952 質量(g)110 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
用途延長コードやびっくリールの先端補修に。 定格125V・15A 特性アース付 寸法(mm)W60×D36×H130 適合電線VCT2×3芯
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
889 税込978
当日出荷

露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2)2 形状平刃
1個
469 税込516
当日出荷

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
889 税込978
当日出荷


多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

形状抜止タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式
1個
999 税込1,099
当日出荷

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)2.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400 保護等級IP65 芯数3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 電源タイプ電源コード式 使用場所室外 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。 器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 【ご使用の器具の点検を】 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 ※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 付属の薬剤ボトルについて 【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間) 【使用範囲】10畳から24畳 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安10畳~24畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン297mg/本 適合害虫蚊成虫 使用場所10畳~24畳の部屋 アズワン品番64-8896-20 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(1個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

使い始めから終わりまで、安定した効きめで優れた蚊の殺虫効果がボトル1本で2ヵ月間持続します。 (1本:1日12時間使用、延べ約720時間) 目・はな・のどに刺激の少ない、低刺激・無香料です。 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。 もちろん毎日のお取替えは不要。線香やマットでは実現できない便利さです。 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。 アースノーマットの器具であれば、どの種類でもご使用いただけます。 (アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した殺虫システムです) 【アースノーマットはここがスゴイ!】 しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON薬剤を使いすぎるムダがありません。 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止【防除用医薬部外品】 (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを器具下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 ※60日用以上の場合は、残液量が「おとりかえライン」であれば、あと1週間から2週間使用できます。(1日12時間通電の場合) 【ご使用の器具の点検を!】 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 ※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
香り無香料 仕様【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間)/1本 成分流動パラフィン 種別詰替 容量45mL×3本 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×84×47 使用の目安4.5畳~12畳に1個 有効成分メトフルトリン445.5mg/本 適合害虫蚊成虫 使用場所約4.5畳~12畳の部屋 使用期間180日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(45mL×3本)
5,298 税込5,828
欠品中

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハタヤリミテッド3芯延長コード 20m
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付 質量(kg)2.63 アースグリーン 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。 種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC125 差込口形状接地2P 15A 125V タイプアースピンタイプ
1個
949 税込1,044
当日出荷

Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適 コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A 分岐数4 間隔(m)C:5
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2芯・3芯どちらのコンセントでも使用可能です。必要に応じてアース線の出し入れが簡単に出来ます。5mコード付きです。ポッキンプラグ付きです。イベント会場や工事現場、工場、倉庫などに。
商品番号212-6815 芯数2芯 アズワン品番64-6604-26 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

日動工業コンセント
エコ商品
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V抜止式 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm アズワン品番64-7927-66
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付 質量(kg)8.0 コンセント個数3個(一体モールド形成) コンセント形状2P・15A・125V接地付 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 使用場所屋外
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!。電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用 材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂 質量(g)500 電圧(V)125 コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68 最大負荷電流(A)15 プラグ形状ポッキンプラグ コンセント減速可変×1 防水IPX3
1台(1台)
15,000 税込16,500
翌日出荷

薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。
電源電圧(V)AC10050/60Hz 防塵防水性能IP65
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。 。快適グリーンの香り 。スイッチを入れるだけで4.5畳から12畳の部屋中に成分が拡散し、隅々まで広がります。 。排泄臭の発生源が分かりにくい、介護をする部屋にぴったりです。 。1日24時間使用で約60日間効果が持続します。※45日から90日、季節や使用環境により異なります。 。※本品は蚊を駆除する商品ではありません。 。【快適な香りを作り出すしくみ】 。(1)排泄臭の発生源がどこか分かりにくい。 。(2)ヘルパータスケ良い香りに変える消臭ノーマットは、スイッチひとつでお部屋のすみずみまで広がっていく。だから、発生源が分かりにくくても大丈夫。 。(3)有効成分デオマジックが排泄臭と出会って、一緒になって、快適グリーンの香りに変身。 。(4)スイッチONの間ずーっと続く。 。有効成分デオマジックは、シキボウ株式会社が開発した実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
用途※使用にあたっては、添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 。(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 。(2)ボトルを器具下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 。(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 。(4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 。アースノーマット器具(蚊とり)でも使えます。 。長期間(3ヵ月から4ヵ月以上)使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。 。※本品は、蚊を駆除する商品ではありません。 。※誤飲に注意。 。【ご使用の器具の点検を】 。電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、溶剤 種別シニアケア シリーズヘルパータスケ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×47 香り快適グリーンの香り 危険等級 使用場所室内用 アズワン品番65-2349-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ詰替
1本(45mL)
759 税込835
当日出荷

光るしっぽ型スイッチがキュートなかわいい蚊とりブタ型ノーマット。ノーマットの使いやすさと安心感はそのままで、夏にぴったりのデザインです。 器具1個と、1日12時間使用で180日効果が続く、目・はな・のどに刺激の少ない低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセットです。 【アースノーマットはここがスゴイ!】 しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON!薬剤を使いすぎるムダがありません。 アースノーマットのボトルであれば、どの種類でもご使用いただける器具です。(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した駆除システムです。)
用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 成分流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×89×91 使用の目安4.5畳~12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン445.5mg/本 適合害虫蚊成虫 使用場所4.5畳~12畳の部屋 使用期間180日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m
仕様防雨キャップ付 質量(kg)7.2 コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント) コンセント形状2P・15A・125V接地付 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 使用場所屋外
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付) セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+PC 寸法(mm)Φ180×H1465 質量(kg)約6.1 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-30~50 入力電圧(V)AC100-277 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×432個 芯数3芯・2芯兼用 色温度(K)5500~6000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様アース線:あり セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~50 本体質量(kg)約5.1 入力電圧(V)AC100~240 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 光源LEDチップ×192個 ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K)5500~6000 バッテリー電圧(V)18.5 点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性生活防水 点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°)約360
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷