78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2巻)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



クセがついたり、傷ついたりした長尺床材の耳落としにご使用ください。
付属品付属替刃×1枚(本体に装着済) 刃厚(mm)0.4
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1個
6,090 税込6,699
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。 約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。
用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに
1本(1000mm×20m)
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。 抗菌剤入。強粘着タイプ 60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)3.5
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラモトFXベンダー
FXベンダーを使用すれば、高所清掃用ヘッドパーツがセットできます。
用途FXシリーズ専用ジョイント 材質ナイロン 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

●材質:スチールワイヤー・クロムメッキ●抗菌
材質スチールワイヤー・クロムメッキ
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3851
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。 トラスコ品番363-5730 淡黄色 容量(L)250 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷





1包(5枚)
4,598 税込5,058
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)スペーサ
規格6.2X7.8X45 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 図解NoMSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV313B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.7、GKSL3315-1 ホースガイド組立部品_No.8、MSV413B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV313-M ホースガイドクミタテ部品_No.7、MLSL3315 ホースガイド組立部品_No.8、GKSL3304 ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.7、GKSL3315 ホースガイドクミタテ部品_No.8、GKSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MLSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.7、GKSL3303 ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV313-K ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413R2-M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV313B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.7、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.7、GSLF204-M ホースガイドクミタテ部品 スペーサ_No.8、MLSL3304 ホースガイド組立部品_No.8、MSV413B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.7
1個
240 税込264
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。 特性耐水、耐湿 仕様紫外線硬化型 適合(推奨硬化促進剤)7649 淡黄色 主成分嫌気性 硬化方式嫌気硬化付加 引張剪断強度(N/mm2)8~26 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)12 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
259,800 税込285,780
9日以内出荷









ヤヨイ化学エッジカッター
長尺シートの耳落としに使用します。 本体両端にローラーがついているので、床の上を走らせるだけで楽にカットできます。 溝の内部にもローラーがついていますので、シートのすべりもスムーズです。 上下からシートを切り込むので、硬質の材料でも比較的簡単にカットできます。 刃は、市販のL型替刃の折り目1つ分を上下に1枚ずつ取り付け、はみ出した部分をペンチ等で折って使用します。
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷








内径 = 5mm。外径 = 16mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 428kN。動定格荷重 = 1.109kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
1個
729 税込802
7日以内出荷