「3c5015」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌々日出荷

・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1357 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51.75 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 リード(mm)10 軸径d1(Φmm)50 ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】45.1 基本定格荷重Ca(N)【動定格】51500 基本定格荷重Coa(N)【静定格】122000 有効巻数(サーキット)4 リードl(mm)10 予圧力(N)3240
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

適合機種・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2 アズワン品番64-8202-23
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

適合機種・AHD-D9K ・EFH-1200F・EFH-1215D・EFH-1216D・EFH-1217D・EFH-1218D・EFH-1219D ・HD-1500F・HD-151・HD-152・HD-153・HD-154・HD-1800F・HD-181・HD-182・HD-183・HD-184・HD-2400F ・HD-242・HD-243・HD-244・HD-3003・HD-3008・HD-3009・HD-300A・HD-300B・HD-300C ・HD-300CE・HD-300D・HD-300DE・HD-300E・HD-300EE・HD-300F・HD-300FE・HD-300GE・HD-300HE・HD-300IE・HD-300JE ・HD-300R18・HD-300R19・HD-300R20・HD-300R21・HD-300TR・HD-300TR2・HD-300TR3・HD-300TR4・HD-3010・HD-3011・HD-3012 ・HD-3013・HD-3014・HD-3015・HD-3015E3・HD-3016・HD-3016E4・HD-3017・HD-3017E5・HD-3018・HD-3018E6・HD-3019 ・HD-3019E7・HD-3020・HD-3020E8・HD-3021・HD-3021E9・HD-3022・HD-3022E2 ・HD-5005・HD-5008・HD-5009・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011 ・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6 ・HD-5019・HD-5020・HD-5021・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012 ・HD-7013・HD-7014・HD-7015・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T ・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-EN500・HD-EN700 ・HD-ES211・HD-ES212・HD-ES213・HD-ES214・HD-ES215・HD-EX211・HD-EX212・HD-EX213・HD-EX214・HD-EX215・HD-KS3017 ・HD-KS5017・HD-KSRX318・HD-KSRX319・HD-KSRX320・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918 ・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-LX1019・HD-LX1020・HD-LX1021・HD-LX1022・HD-LX1219・HD-LX1220・HD-LX1221・HD-LX1222・HD-RX308 ・HD-RX309・HD-RX311・HD-RX312・HD-RX313・HD-RX314・HD-RX315・HD-RX316・HD-RX317・HD-RX318・HD-RX319・HD-RX320 ・HD-RX321・HD-RX322・HD-RX500A・HD-RX508・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516 ・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713 ・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A ・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7 ・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921 ・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2 アズワン品番64-8202-04
1セット(100g)
299 税込329
当日出荷

カンタン取替えフィルター2個入り ダイニチ工業 動画あり
水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

適合機種・HD-151・HD-152・HD-181・HD-182・HD-242 ・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015 ・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F ・HD-7013・HD-7014・HD-7015・HD-7016・HD-7017・HD-7018 ・HD-900C・HD-900D・HD-900E・HD-900F・HD-9012・HD-9013・HD-9014・HD-9015 ・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-KS5017・HD-RF500・HD-RF501・HD-RF502
1個
449 税込494
7日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

ダイニチ工業吸気グリル
適合機種・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3 ・HD-700C・HD-700D・HD-7013・HD-7014・HD-7015・HD-900C・HD-900D・HD-9014 ・HD-9015
1個
499 税込549
5日以内出荷


主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-75010(諸岡)A-03015-7080(日立住友クレーン)YL00008001-KP相当品 高さ(mm)197 外径(mm)102
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

オス・メスメス ミルスタンダードMIL-DTL-5015 端子種別はんだ 接合型ねじカップリング ボディ向きストレート 動作温度(℃)(Min)-40 仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)50ac/dc 取付方式パネルマウント ミルスタンダードMIL-DTL-5015 端子種別はんだ 接合型ねじカップリング ボディ向きストレート 仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ オス
エコ商品
オス・メスオス コンタクトジェンダーメス 定格電圧(V)50ac/dc 取付方式ケーブルマウント ミルスタンダードMIL-DTL-5015 端子種別はんだ 接合型ねじカップリング ボディ向きストレート 仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-KS5017
1個
1,599 税込1,759
7日以内出荷