ニッケル水素電池
電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3000
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
材質(本体)鋼板
電圧(V)AC/DC100
材質(レンズ)ガラス
非常灯評定番号LCLH-03
定格電圧(V)4.8
充電方式トリクル充電
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
定格電圧(V)3.6
充電方式トリクル充電
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置
種類ニッケル水素蓄電池
電圧(V)AC100
電流(A)3
アズワン品番64-9695-19
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-61
寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)
質量(g)55(本体のみ)
電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)22(1m前方)
センサー感知方式明暗センサー
点灯時間約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に
付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書
質量(g)580
出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205
光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)
使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh
充電時間(時間)約4
設置場所屋内/屋外
モード強・弱・赤色点滅
明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200
使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48
取扱説明書(0.95MB)
電球の種類LED
バッテリー寿命約500回
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード