738件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCやモニター・ACアダプタ等で採用されている3PIN型コネクタのケーブルです。
仕様ケーブル長:180cm 3P ACソケットメス/2P ACプラグオス アース付 ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
コンセント個数1 コンセント形状3P(2P) アズワン品番64-0853-54 プラグ形状3P プラグタイプ(サービスコンセント用) 定格容量(A)125V 7(700Wまで)
1個
769 税込846
当日出荷

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,120 税込2,332
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状3P・ストレート 機能耐トラッキング ブラック 質量(g)178 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状3P コード長さ(m)2 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-04 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
929 税込1,022
当日出荷


極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状2P 機能耐トラッキング グレー 定格容量15A・125V(1500Wまで) アズワン品番64-0875-03 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)250 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)-
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ネジケーブルグランドサイズ = PG9色 = クリア定格電流 = 10ADinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,310 税込3,641
当日出荷

Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA.様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル/シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。.特長と利点:;2極+アース;タイプAソケットタイプ;グランドサイズ:PG-9;最大接触抵抗:20mΩ;許容温度:0→90℃
仕様ポール形式:3P+E、DIN 43650タイプ:DIN 43650 A、ジェンダー:メス、インジケータライト:Y、ケーブルグランドサイズ:PG9 ※PG9はネジサイズ クリア 取付ねじ 定格電圧(V)AC230 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,230 税込3,553
翌々日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能耐トラッキング プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 アズワン品番64-0875-02 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ツェナーダイオードで接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ IP65 保護等級
仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:216-3581 アズワン品番65-7504-03
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,300 税込3,630
当日出荷

Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ビジターと整流器が接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ ケーブルグランドM16
仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:24 V ac●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●シリーズ:SACC●コード番号:213-0161 アズワン品番65-7530-37
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数3P + E オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 110 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,820 税込3,102
当日出荷

Phoenix Contact ユニバーサルバルブコネクタには 3 ポジション又はコンタクトとバルブコネクタ A があり、表示用に LED が 1 個付いています。ツェナーダイオードで接続されています。ねじ接続 周囲動作温度: -25 → 60 ℃ IP65 保護等級
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H4コネクター メス&端子セット モノタロウ 動画あり
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1 (カプラー)黒 タイプH-4コネクター/メス 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
229 税込252
当日出荷

仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,100 税込2,310
当日出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)21.02 高さ(mm)24.43 極数3 シリーズAT 深さ(mm)43.2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
129 税込142
5日以内出荷

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)25 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386 アズワン品番65-7482-50
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 110 V acジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,200 税込3,520
7日以内出荷

仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,020 税込3,322
当日出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ12 メッキシェル:カドミウム 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)メスチーズ
規格ARAG1302050 部品名称メスチーズ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.96MB) 図解NoCBM-520B 薬剤タンク部品_No.6、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.6、P-3BN 薬液配管1部品_No.11、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.6、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.6、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.6、CBM-520 薬剤タンク部品_No.6、CGA-6 ストレーナボックス部品_No.14
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数3 シリーズATM 端子長さ(mm)20 適合電線サイズ22→16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(500個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット 電流(A)14 電圧(V)12・24 動作温度(℃)-40~125 ケーブル長(cm)15 IP等級IP67
1式
599 税込659
欠品中

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数3 シリーズMS3102A 定格電圧(V)500ac、700dc シェルサイズ10SL RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)