111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。 材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0295
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
11,000 税込12,100
翌日出荷


ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)26 差込角(mm)9.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-6801-40 対辺6角 メーカー商品コード144-3602
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷


1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソケット 6角 6.35sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。 関連資料対応ボルト
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



TONE トネ (前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
エコ商品
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)6.35 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 適合ねじ六角ボルト、ナット
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQクローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(inch)1/4
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)1/4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 長さ(mm)26 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35sq6角ディープソケット
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SHS307DU デュアルドライブソケットセット SK11 動画あり
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角 差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5 二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17 仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ) 高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm 質量(g)194 タイプ12角 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷


1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)