315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

1セット(10個)
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 材質ステンレス
1パック(40個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


オオサキメディカル滅菌ハートタイ
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプ包装の滅菌済ハートタイです。
長さ(m)9 包帯種類伸縮包帯
1箱(10巻)
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


規格M5コガタマル 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.12MB) 図解NoBIG-M散粒機 散粒機部品_No.6、GH51D 本体部品 ヒラザガネ M5 コガタマル_No.15、GH10G 散粒機部品 ヒラザガネ M5 コガタマル_No.6、MG51 本体部品_No.15、MG10 本体部品_No.6、MG5 本体部品_No.16
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB)
1個
34 税込37
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB)
1個
34 税込37
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)SV39 リコイル部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.58MB)
1個
34 税込37
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト
備考M6X16 部品名称ボルト 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.18MB) 図解NoMFH-G350-1 機体カバー部品_No.20、MFH-G350-1 操作ペダル部品_No.8、MFH-G350(W) 操作ペダル部品_No.8、MFH-G350-1(W) 油圧機器部品_No.43、MFH-G350-1(W) テンション、プーリ部品_No.33、MFH-G350(W) 機体カバー部品_No.20、MFH-G350-1(W) 操作ペダル部品_No.8、MFH-G350-1(W) 機体カバー部品_No.20、MFH-G350 テンション、プーリ部品_No.33、MFH-G350-1 テンション、プーリ部品_No.33、MFH-G350 油圧機器部品_No.43、MFH-G350(W) 油圧機器部品_No.43、MFH-G350-1 油圧機器部品_No.43、MFH-G350(W) テンション、プーリ部品_No.33、MFH-G350 操作ペダル部品_No.8、MFH-G350 機体カバー部品_No.20
1個
143 税込157
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
部品名称カラー 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 図解NoMFH-G350(W) テンション、プーリ部品_No.28、MFH-G350 テンション、プーリ部品_No.28、MFH-G350-1(W) テンション、プーリ部品_No.28、MFH-G350-1 テンション、プーリ部品_No.28
1個
1,069 税込1,176
7日以内出荷

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.36MB)
1個
45 税込50
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.21MB)
1個
45 税込50
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB)
1個
34 税込37
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)936 リコイル部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.06MB)
1個
34 税込37
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.21MB)
1個
45 税込50
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)SV36 リコイル部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.58MB)
1個
34 税込37
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)アイドラ
部品名称アイドラ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 図解NoMFH-G350-1 テンション、プーリ部品_No.27、MFH-G350-1(W) テンション、プーリ部品_No.27、MFH-G350 テンション、プーリ部品_No.27、MFH-G350(W) テンション、プーリ部品_No.27
1個
7,176 税込7,894
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト
備考M10X50-7T 部品名称ボルト 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 図解NoMFH-G350-1(W) テンション、プーリ部品_No.29、MFH-G350-1 テンション、プーリ部品_No.29、MFH-G350(W) テンション、プーリ部品_No.29、MFH-G350 テンション、プーリ部品_No.29
1個
380 税込418
7日以内出荷

材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容特定化学物質 作業主任者の職務 J18 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

シングウ(新宮商行)940C リコイル部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.06MB)
1個
34 税込37
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード 種類同軸コネクタ シリーズHD-BNC 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法エッジ取り付け オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプエッジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


永興電機工業フェルトホイール
羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 ねじ【固定ねじ】M6タイプ 入数5 先端径(Φmm)50×10
1パック
9,998 税込10,998
3日以内出荷


耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。 シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質塩化ビニール(PVC) アイボリー 長さ(mm)1015 難燃性V-0相当 仕様防炎性2級適合
1セット(5枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35 トラスコ品番835-5193 質量(g)583 ブレード長さ(mm)35
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷