55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7 全長L(mm)50 仕様インチサイズ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプHB4 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W)51(55) 口金P22d ガラス球形式T12
1個
939 税込1,033
当日出荷

EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。
機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可 耐切創性5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ HB4 12V
タイプHB4 定格電力(W)55 定格電圧(V)12 口金P22d ガラス球形式T12
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12 定格電力(W)51 クリア 適合輸入車・スズキ(Lo) 口金P22d 主な適合車種GSX-R1000 2003-2004年式:Hiに適合
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4160種類の商品があります)

タイプHB4(9006) 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)51(55(明るさ85クラス) 口金P22d ガラス球形式T12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB4(9006) 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)51(55(明るさ110クラス) 口金P22d ガラス球形式T12 色温度(K)4200
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプHB4(9006) 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)51(55)(明るさ100クラス) 口金P22d ガラス球形式T12 色温度(K)3770
1箱(2個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB4
タイプHB4 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金P22d ガラス球形式T12
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

タイプHB4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)51 口金P22d ガラス球形式T12
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4 定格電圧(V)12 消費電力(W)12 口金その他 色温度(K)6500
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4 定格電圧(V)12 消費電力(W)12 口金その他 色温度(K)2400
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)


HB4タイプのLEDフォグランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB4 定格電圧(V)12/24兼用 色温度(K)6000 保証期間3年 明るさ(Lm)2500(左右合計値)
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

M12-18FC JP M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18 質量(kg)0.7 充電時間(分)M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-09
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

M12-18SC JP M12-M18 スーパーチャージャー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー
<1年保証対象> バッテリー充電速度が最大4倍 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 壁面に設置可能 M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18 質量(kg)1.7 充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60 アズワン品番65-0280-10
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1袋(10個)
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプHB4 定格電圧(V)12/24
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】 ホワイト バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134 アズワン品番65-7537-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

トラスコ品番396-4442 セット内容3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2) 種別インチ 質量(kg)0.51
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様六角穴付き止めネジ/M8×12平先(HB) 計4個セットされています。 適合□40シリーズ 材質SCS13(SUS304相当品)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18 質量(kg)1.75 充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-11
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 付属品ソケットホルダ トラスコ品番781-1292 セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3) 材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス 質量(kg)0.36 ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番396-4451 セット内容4HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16) 質量(kg)0.78
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSB330
インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数65 差込角(mm)9.5 トラスコ品番396-4850 セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331 質量(kg)14.1 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(65点組)
69,980 税込76,978
当日出荷

ステッドラールモグラフ24硬度セット
エコ商品
【12B~10Hまでの24硬度を収めた、ギフトにもおすすめのセット】90年以上の歴史を持ち、クリエイターなどに根強い人気を誇るドイツ生まれの高級鉛筆「マルス ルモグラフ」の全硬度を収めた24本セットです。マルス ルモグラフ鉛筆は、良質の材料を使用し、芯自体は黒鉛の粒子が細かいため紙への定着がよく、デッサンなどでよく使用されております。また筆記では、均一な線が書け、さらに芯の減りが少ないことも特徴の一つです。デッサンやアートなど、クリエイティブな作品を作られる方への贈り物としてもおすすめです。メタルケース入り。ドイツ製。セット内容:12B/11B/10B/9B/8B/7B/6B/5B/4B/3B/2B/B/HB/F/H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/9H/10H×1本入り。
質量(g)5.5(本体)、 280(パッケージ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×7×7、199×185×12 主な用途デッサン用 芯硬度12B/11B/10B/9B/8B/7B/6B/5B/4B/3B/2B/B/HB/F/H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/9H/10H グリーン購入法適合
1セット(24本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷


形状メイルエルボ 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)