種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
ワンタッチコンバーターアームで組み立てやすく、作業性が向上しました。屋根上のアンテナマストへの設置はもちろん、対応の金具と組み合わせることで壁面やベランダにも簡単に設置できます。
用途BSデジタル放送、110°CSデジタル放送、4K8K放送受信用。
付属品結束バンド×1本、F型接栓(5C)×1セット、防水キャップ×1個
トラスコ品番378-2208
色黒
適合マスト径(Φmm)Φ25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
関連キーワード