3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 長さ(mm)1254 埋込穴(Φmm)1235×220 質量(kg)4.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
欠品中

PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

関連キーワード