ロジックファミリー74HC
エレメント数(入力)1
最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pF
高レベル出力電流(mA)-7.8
低レベル出力電流(mA)7.8
実装タイプ表面実装
パッケージSOIC
ピン数(ピン)20
寸法(mm)13.1×7.5×2.25
高さ(mm)2.25
長さ(mm)13.1
寸法(mm)10.2×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
出力方式LSTTL
入力方式CMOS
ピン数(ピン)16
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数19
ロジックファミリー74HC
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3
長さ(mm)10.2
寸法(mm)10.2×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
出力方式CMOS
ピン数(ピン)16
極性反転
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6
1チップ当たりのエレメント数34
ロジックファミリー74HC
ロジック機能デコーダ
パッケージSOIC
ロジック機能シフトレジスター
ロジックファミリー74HC
実装タイプ表面実装
動作モードシリアル to パラレル
エレメント数1
ピン数(ピン)16
動作供給電圧(V)2~6
寸法(mm)10.2×3.9×1.38
長さ(mm)10.2
幅(mm)3.9
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)8.95
寸法(mm)8.95×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数4
低レベル出力電流(mA)7.8
高レベル出力電流(mA)-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pF
ロジックファミリー74HC
エレメント数(入力)1
ピン数(ピン)14
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
低レベル出力電流(mA)5.2
高レベル出力電流(mA)-5.2
ロジックファミリー74HC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
トリガー正エッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
ロジックファミリー74HC
ロジック機能D タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【デマルチプレックス能力】3-of-874HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
長さ(mm)10
寸法(mm)10×6.198×1.499
高さ(mm)1.499
ピン数(ピン)16
極性反転
動作温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)6V
1チップ当たりのエレメント数32
ロジックファミリー74HC
ロジック機能デコーダ
1エレメント当たりの入力イネーブル数3
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.2mA。低レベル出力電流 Max = 7.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 45 ns@ 150 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.59mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-2.6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:2.6mA
出力方式電流
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
ロジックファミリーHC
ロジック機能NAND
エレメント数1
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1リール(3000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様(ロジック機能)AND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)3.1×1.7×1
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)135ns@50pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-74A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
低レベル出力電流(mA)2.6
高レベル出力電流(mA)-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF
1リール(3000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)2.25×1.35×1
高さ(mm)1
出力方式3ステート
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)150ns@50pF
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
低レベル出力電流(mA)7.8
高レベル出力電流(mA)-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL150ns@50pF
1リール(3000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-4 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:1 、 出力タイプ:CMOS 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 寸法:6.4 x 5.4 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:6.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
長さ(mm)10
寸法(mm)10×4×1.45
高さ(mm)1.45
出力方式CMOS
ピン数(ピン)16
極性非反転
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
ロジックファミリーHC
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:バストランシーバ●1チップ当たりのエレメント数:18●1チップ当たりのチャンネル数:8●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:20●入力レベル:CMOS●出力レベル:3ステート●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF●高さ:2.45mm●74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC 、 ラッチモード:透明 、 ラッチエレメント:Dタイプ 、 ビット数:8bit 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 寸法:13 x 7.6 x 2.45mm 、 高さ:2.45mm 、 長さ:13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
寸法(mm)8.95×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)5.2
高レベル出力電流(mA)-5.2
ロジックファミリー74HC
ロジック機能インバータ
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = LSTTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = Dフリップフロップ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL。出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。セット/リセット = セット / リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)8.95×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
出力方式オープンドレイン
入力方式CMOS
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)5.2
高レベル出力電流(mA)-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF
ロジックファミリー74HC
ロジック機能インバータ
論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = Dフリップフロップ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL。出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = セット / リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●ラッチエレメント:Dタイプ●ラッチモード:透明●論理回路:74HC
長さ(mm)13.01
寸法(mm)13.005×7.595×2.642
高さ(mm)2.642
ビット8bit
ピン数(ピン)20
動作温度(℃)-40 (Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
出力タイプ3ステート
1箱(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●論理回路 : HC●ラッチモード : 透明●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●長さ : 6.6mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ロジックタイプ = トランシーバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 35mA。低レベル出力電流 Max = -35mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = -0.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は、データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ