表紙に再生PP(ポリプロピレン)を使った環境対応商品です。
収容枚数約20枚
サイズ/267X192(6)mmサイズ内の()は背幅を表しています。
サイズB5S
背幅(mm)6
縦(mm)267
横(mm)192
材質表紙/R-PP、レール/PS
幅(mm)192
色白
高さ(mm)267
厚さ(μm)200
紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%
収納枚数(枚)約20
グリーン購入法適合
1冊
¥139
税込¥153
当日出荷
郵送時などの書類保護に適した柔らかい薄手タイプ。
クリアカラーなので中身もクッキリ見えます。
用途郵送時の書類保護、ちょっとした資料提出に。
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)308×219
色クリア
サイズA4
材質PP(ポリプロピレン)
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.2mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
サイズA4
色クリア
厚さ(mm)0.2
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)308×219
材質ポリプロピレン
色乳白
エコマーク認定認定
収納枚数(枚)(コピー用紙)30
エコマーク認定番号17 112 178
パックで買えるお買い得タイプ。しなやかなPPシートでべたつかず、書類の出し入れがスムーズです。しかも薄型で、透明性が高く、表面加工で光の反射を防ぎますので、目を傷めず、中の書類の検索が容易です。
厚さ(μm)R-PPシート/140
材質表紙/PP
透明ポケット付きのファイルです。
収納は上から挿し込んでいただけます。
ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理
寸法(縦×横)(mm)307×231
材質表紙/PP、ポケット/PP
サイズA4タテ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
中紙無し
再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
グリーン購入法適合
サイズA4タテ
材質再生PP製
シート厚さ(mm)0.2
スリムな背幅で、いざという時、ポケットが増やせる!
サイズA4
高さ(mm)307
穴数専用6穴
材質(表紙)カラー透明PP表紙
とじ具の種類スティック式
材質(とじ具)樹脂
はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2
材質ポリプロピレン
色クリア
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
表紙芯材に再生紙100%を使用。 プレスロックがとじ具を固定して、不用意な開閉を防止。しかもリング式なので、中途抜き差しも容易。
色青
サイズA4タテ
材質表紙:再生紙とじ具:スチール
付属品カラーインデックス1組
幅(mm)262
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
穴数2穴
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ポケットは上から入れるタイプ。
見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。
ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ないエンボス(細かい凹凸)加工。
ポケット数20
材質(表紙・ポケット)再生PP
ポケットタイプタテ挿し
台紙あり
仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き
40ポケットタイプ。切り抜きやカタログの整理に。
ポケットは上から入れるタイプ。
見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。
ポケット数40
仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き
材質(表紙・ポケット)再生PP
ポケットタイプタテ挿し
台紙あり
ヒクタス± スティック・タイプ専用ポケット。
グリーン購入法適合
仕様エンボス加工
材質(ポケット)再生PP
60枚のポケットで大量の書類にもラクラク対応。
ポケットは上から入れるタイプ。
見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。
ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ない
エンボス(細かい凹凸)加工。
ポケット数60
仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き
材質(表紙・ポケット)再生PP
背幅(mm)35
ポケットタイプタテ挿し
台紙あり
サイズB5
トラスコ品番516-1126
質量(kg)1.9
1箱(100枚)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
ポリカラーフォルダー A4用/50枚セット [21/無色透明]。6色のカラーバリエーションを取り揃えたフォルダー。ファイリングの際のファイル一覧表やメンテナンス基準表の保管など、何かと役立ちます。
用途ファイル用品
色無色透明
好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty(パスティ)。
持ち運びや、とりまとめに便利な3つの外ポケット付き。
中ポケットの溶着位置を下げた独自設計(アンダー溶着)で中身のはみ出しも表紙がガード。
ポケット表面の特殊加工で滑りやすく開きやすい。強めのシボ加工で出し入れのストレス軽減。
角丸設計でバッグを気づ付けにくい、毎日使うからこそ優しい仕様に。
外側は傷が目立ちにくいシボ加工、内側はふせんなどを貼りやすい鏡面加工。
品質・機能性をシンプルにすることにより、経済性を追求。背見出し紙の裏面は、機能的なファイリングを考えたデザインです。
材質表紙・ポケット/R-PP
仕様替背紙式
グリーン購入法適合
B5サイズの引き出し。小物整理はもちろん、クリアファイルが入るので書類整理にも便利。仕分けに便利なインデックスシール付き。
色ホワイト
段数1
材質ポリプロピレン
質量(g)約635
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×326×155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
ポケット数10
背幅(mm)10
クリーンルーム、アッセンブルライン内での図面、指示書のファイルとして使用できます。材質:STポリ/導電性ポリプロピレン0.2mmt。表面抵抗値:1.0×109Ω/以下
好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty petit(パスティプチ)。
持ち歩くものだから、角丸設計で周りを傷つけない配慮。
フィルムのエンボスが従来より強く、ポケットが開きやすくなりました。
中ポケットが表紙より5mm下がっているので、書類がはみ出しても表紙で保護します。
ポケット中紙無し
材質表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm)
ダブルファスナータイプのクリアファイルです。ファスナーがダブルタイプなので、中身を取り出すのに便利です。書類はもちろん、通帳、化粧品などの収納にも使えます。バックや、収納棚の中身整理にも使えます。
用途書類の保管、保護、整理整頓に最適。書類の他に衣類やバックインバックにも
材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
B5クリアファイルに両面テープ付
アズワン品番7-5635-04
トラスコ品番802-0570
1枚
¥4,190
税込¥4,609
5日以内出荷
軽い力でワンタッチで開けられ、さらに下のリングを閉じると上のリングも同時に閉じることができるワンタッチ開閉とじ具を採用。
明るく清潔感のある5色の透明PP表紙。
とじ具は簡単に分別廃棄できるエコロジー仕様。
用途ユニバーサルデザインとじ具を採用、片手で静かに開くリングファイル。透明感のある色展開!
材質(とじ具)樹脂
仕様オーバルリング・替背紙式
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)31
穴数2
リング内径(Φmm)22
穴間隔(mm)80
材質(表紙)再生PP
収納枚数(枚)150
ポリカーボネートボディで割れに強い!
学校の机対応サイズ。引き出しとして使えます。
学校で必要なものがしっかり入る!
B5・A4対応サイズ
フタしっかりロック!
ポリカーボネートボディで割れに強い!学校でありがちな、落としたり、ぶつけたりも これで安心!
学校の机対応サイズ。学校の机に入れて、引き出しとして使うことができます。
学校で必要なものがシッカリ入る!30cm定規が入る(一般的な長さ310mmまで)。フタにはA4クリアファイルも入る。
ソコはB5、フタはA4対応サイズ。
フタとソコのロックができます。
整理がかんたんな仕切り板1枚付
中身が見えるクリアタイプ。
名前シール付
付属品名前シール
材質本体=PC、ロック部品・仕切板=PP
寸法(mm)235×343×64
主要材質本体=PC ロック部品・仕切板=PP
クリアポケットリーフは、ファイルノートをさらに使いやすくする便利なアイテムです。
書類や用紙を汚れや水からきれいに保護してくれます。
スッキリ収納。見やすく、確認作業に時間がかかりません。
フィルム厚さ(μm)80
スリーブ径 1.6mm。色 黒。シュリンク径 0.8mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 なし。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。VG 95343 Part Type ; B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 クラス (色)、クラス (透明)、BS 3G-198 Part 11B準拠. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100 熱収縮チューブ 2:1(リール). ワイヤの終端や接続部に対する絶縁とストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。軽量ハーネスジャケット、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度など、軍事用途で幅広く使用されています。. 特長 あらゆる用途に適した優れた性能を発揮 収縮率2:1 さまざまな色とサイズを用意 難燃性 フレキシブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード