カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「BR6HS」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダーインスレイヴ オーバーブレイズ ヴァルケインダーインスレイヴ オーバーブレイズヴァルケイン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたミドルハイエンドモデル登場!【6’2ML-HS】シリーズの中で最もパワーを持たせスプーニングからプラグまで高次元での操作を可能とした6'2ML-HS。操作性重視のハードテイストなテーパーデザインに絶妙な粘りを生み出す6'2ftレングスは様々なシチュエーションで活躍する操作系オールマイティモデル。【6’1L-S】繊細なスプーニングに不可欠な軽快な操作性と瞬間的なバイトへの追従を探求した6'1L-S。低伸度ラインとも抜群に相性が良いシャープなライトアクションが生み出すブランク設計は素早いサーチを可能とし、より確実なパターン化へと導く。【6’1UL-M】ロッド全体が美しい弧を描く芯のあるしなやかさが特徴の6'1UL-M。しなやかさの中に絶妙に織り交ぜた反発力がマイクロルアー操作時に発生しやすい高速バイトを吸い付けるようにフックアップに持ち込み、安定したキャスタビリティを生み出す。【6’2ML-F】ハードティップ×スローテーパーデザインの6’2ML-HSに対し、より操作性重視の先調子アクションに仕上げた6’2ML-F。高弾性カーボンによりベリー~バットにパワーを持たせながら柔軟なティップが驚くほどオートマチックなフッキングを実現。
その他【ガイド】8個全長6'2"(ft)全長(m)1.88継数(本)2
25 BINBIN STICK HS JACKALL(ジャッカル)25 BINBIN STICK HSJACKALL(ジャッカル)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
研ぎ澄まされた”高感度”高感度掛け調子コンセプト潮流・潮圧・着底・底質・前アタリ・本アタリ等、海中のありとあらゆる情報をアングラーの手元に伝達する”高感度(High Sensitivity)”、そして捉えた僅かなアタリをブランク全体のハリで攻撃的に掛けていける”掛け調子”を持ち合わせます。【BSH-C64UL】HSシリーズ特有の掛け感にフォーカスしつつも、低活性時の弱々しい鯛のあたりすら逃さない繊細なチューブラティップを持ち合わせたブランク設計。操作性を重視した6ft4inのレングスで取り回しがよく、ブランクのシャープさが際立ち、従来の鯛ラバロッドにはなかった仕上がりに。【BSH-C69SUL】HSシリーズの高感度をそのままに、ブランクにマイルドでしなやかな曲がりを取り入れたSULモデル。シャープな使用感と感度を残しつつ柔軟に曲がるバット・ベリーセクションは必要以上に張ることなく魚の引きに追従。タイラバに必要な要素を高レベルで掛け合わせたロッドです。【BSH-C69L】高感度・掛け調子を高い次元で持ち合わせたHigh Sensitivityを体現する1本。わずかな変化や振動も手元に伝える高感度ブランクは狙ったタイミングでの誘いやフッキングに移行できる優位性を生み、アグレッシブなゲームを可能にする今までにないロッドに仕上がりました。【BSH-S63UL】キャスト時の軽快な取り回しと高い感度を合わせ持ったスピニングモデル。ベリー部分がしなやかに曲がりキャスト時は手首の動きに柔軟に追従。ファイト時にはバットまでさらに曲がり込みパワーを活かして鯛をいなすセッティング。上級者にも納得いただけるであろう渾身の1本です。
継数(本)2pcs
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5Xonsemi
229税込252
1袋(10個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5論理回路 = TinyLogic HS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA幅 = 1.7mmTinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,6Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,6Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
抵抗 = 6Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm全体の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
JTAG HS3プログラミングケーブル DIGILENTJTAG HS3プログラミングケーブルDIGILENT
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Xilinx FPGA用プログラミングツールJTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能アズワン品番67-0390-96
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2069アズワン品番65-7517-01
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用 LAMP(スガツネ工業)コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用LAMP(スガツネ工業)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバルロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130Dスバル
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
BR6HSA-9 NGKプラグ Q1Q-NGK-660-039 YAMAHA(ヤマハ)BR6HSA-9 NGKプラグ Q1Q-NGK-660-039YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
予約販売
BR6HSA Q1Q-NGK-043-000 YAMAHA(ヤマハ)BR6HSA Q1Q-NGK-043-000YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
予約販売
BR6HS     スパ - クプラグ 90793 - 20057 YAMAHA(ヤマハ)BR6HS スパ - クプラグ 90793 - 20057YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
4日以内出荷
(065)スパークプラグBR6HS EY44 スバル(065)スパークプラグBR6HS EY44スバル
659税込725
1個
当日出荷
エレクトリックデバイス スバルエレクトリックデバイススバル
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1836件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1599件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター イメージニクス12G-SDI(6G/3G/HD)セレクターイメージニクス
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。
仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個質量(kg)約1.8消費電力(W)6 (最大)適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配
RS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro 0.5 m オス - オス HDMI HS+E ケーブルは、黒色 PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。このコネクタには、腐食を防止する金フラッシュカバーが付いています。又、未使用時にコネクタを保護するダストキャップが付属しています。このコネクタフードは、黒色 PVC 製でも、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小フットプリントとなっています。
仕様長さ = 50cmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
cmr6h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmr6h
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら