カテゴリ

  • 農業機械(120)
  • オフィス家具(103)
  • 自動車純正部品(97)
  • 制御機器(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 切削工具(56)
  • 作業工具(38)
  • メカニカル部品(32)
  • 測定用品(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 空調・電設資材(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 家電(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 研磨材(9)
  • 事務用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 防犯用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全標識(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EH-2」の検索結果

関連キーワード
858件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EH-2K用スペーサー SYS(シブタニ)EH-2K用スペーサーSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質スチール仕上生地
エクステンションホルダー ANEXエクステンションホルダーANEX(26件のレビュー)
989税込1,088
1本ほか
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
ビットソケット ハイパーショート ミトロイビットソケット ハイパーショートミトロイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
強力マグネットアイフック(ネオジム磁石) TRUSCO強力マグネットアイフック(ネオジム磁石)TRUSCO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAAコントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデルPIAA(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(2個)
当日出荷
・コストパフォーマンスに優れたモデル・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
ステンレス スイベルアイフック 水本機械製作所ステンレス スイベルアイフック水本機械製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス種類スイベルスナップ
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)(25件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から7日以内出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレートなし標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
EH2ピアスディスプレイL 10個入 来夢EH2ピアスディスプレイL 10個入来夢
3,198税込3,518
1箱(10個)
11日以内出荷
組み立て式ピアススタンドです。プラスチック製のため壊れにくく汚れも簡単に拭き取れます。シンプルでどんなピアスにも合わせやすくまたお手頃価格なので大変人気がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90素材プラスチック
爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ爪ハッカーイーグルハッカーイーグルクランプ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000KPIAA
8,898税込9,788
1箱
当日出荷から9日以内出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!・新車検基準/ノイズ対応品・高い防水(JIS S2)/防塵性能・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
詰替ペインター 東山詰替ペインター東山(1件のレビュー)
799税込879
1パック(2本)
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル替芯2本
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
表示板(数字・白) TRUSCO表示板(数字・白)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
詰替ペインター 専用替え芯 東山詰替ペインター 専用替え芯東山
449税込494
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。東山 詰替ペインターの替え芯です。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質(芯)ポリエステル、(付属品)ポリアセタール
ヒーター付圧力調整器 千代田精機ヒーター付圧力調整器千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。使用ガス主として炭酸ガス適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
半割VE管 未来工業半割VE管未来工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
スパークプラグ イリジウムタフ DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムタフDENSO(デンソー)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
ストッパー TRUSCOストッパーTRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
取付けが容易 大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
用途衝撃緩和材ゴム硬度60°材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製六角ナット・スプリングワッシャー付きネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
スタイリッシュ Sフック ハイロジックスタイリッシュ Sフックハイロジック
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
材質
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボFIT-ONE
4,998税込5,498
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンエルボ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
メガホースバランサー延長ホース8×10.5 千代田通商メガホースバランサー延長ホース8×10.5千代田通商
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途MHB-83用延長ホースホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製内径(Φmm)8外径(Φmm)10.5
LEDバルブ PIAALEDバルブPIAA
8,698税込9,568
1個
当日出荷
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
回転Sフック ハイロジック回転Sフックハイロジック
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
取付ホルダーセット TERZO取付ホルダーセットTERZO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷から39日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000KPIAA
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
・大口径ファンが生む優れた冷却効果・取付しやすい超小型コントローラー・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
クロームSフック ハイロジッククロームSフックハイロジック
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
フェイスマスク バイザー付 50枚入 アズワンフェイスマスク バイザー付 50枚入アズワン
1,590税込1,749
1箱(50枚)
当日出荷
曇り止めコーティング処理を施しています。
材質PP不織布形状プリーツブルー入数(枚)50対象風邪・ウイルス・花粉アズワン品番8-3051-13ひもタイプ耳かけ
隠し丁番 SYS(シブタニ)隠し丁番SYS(シブタニ)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
エホート ホールソー 22mm EFFORT(エホート)エホート ホールソー 22mmEFFORT(エホート)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)22全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
ビットソケット ハイパー ショート 24mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ショート 24mm(ハンガー)ミトロイ
1,998税込2,198
1本
欠品中
二面幅(mm)24トラスコ品番817-5352
エホート ホールソー 25mm EFFORT(エホート)エホート ホールソー 25mmEFFORT(エホート)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)25全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 27mm EFFORT(エホート)エホート ホールソー 27mmEFFORT(エホート)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)27全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート ホールソー 21mm EFFORT(エホート)エホート ホールソー 21mmEFFORT(エホート)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)21全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
...