49件中 1件〜40件

並び替え:

1. 究極エクステンションアームDX サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥8,990
4営業日後以内
サンコー(電子機器) 究極エクステンションアームDX 1台

【特長】デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。 【仕様】クランプ式 【耐荷重(kg)】12 【サイズ(inch)】(最大対応)27 【液晶モニター】1面

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム
注文コード 品番 内容量 タイプ 取付方式 アームの可動方向 販売価格 出荷目安 数量
44353224 MARMGUS6L 1台 デスク取り付けタイプ クランプ式 垂直 ¥8,990 4営業日後以内

2. キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

販売価格(税別) ¥6,890
4営業日後以内
MODERNSOLID(ウィンテクノ) キーボードアーム 1個

【特長】キーボード用アーム。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > アクセサリ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
48923902 KA-01 1個 ¥6,890 4営業日後以内

3. 4軸式くねくねモニターアーム サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥4,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコー(電子機器) 4軸式くねくねモニターアーム 1台
レビュー:(5)

【特長】耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです! 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【アームの可動方向】水平 【仕様】クランプ式 【耐荷重(kg)】10 【サイズ(inch)】(最大対応)27 【液晶モニター】1面

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44353197 MARMGUS192B 1台 ¥4,790 0営業日後以内
44353206 MARMGUS1920W 1台 ホワイト ¥4,790 0営業日後以内

4. 3軸式くねくねモニターアーム サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコー(電子機器) 3軸式くねくねモニターアーム 1台
レビュー:(2)

【特長】耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです! 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【アームの可動方向】水平 【仕様】クランプ式 【耐荷重(kg)】10 【サイズ(inch)】(最大対応)27 【液晶モニター】1面

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44353172 MARMGUS191B 1台 ¥3,990 0営業日後以内
44353181 MARMGUS1910W 1台 ホワイト ¥3,990 0営業日後以内

5. ノートPCアーム サンワサプライ

販売価格(税別) ¥14,900
サンワサプライ ノートPCアーム 1台

【特長】机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80〜280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15〜100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。 【付属品】滑り止めパッド 【材質】スチール(エポキシ粉体塗装) 【質量(kg)】5 【棚板寸法(mm)】286×286(A4サイズを想定)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム
注文コード 品番 内容量 タイプ 取付方式 アームの可動方向 販売価格 出荷目安 数量
40140922 CR-LANPC1 1台 デスク取り付けタイプ クランプ式 水平 ¥14,900 0営業日後以内

6. iPad・タブレット収納キャビネット サンワサプライ

販売価格(税別) ¥83,900
2営業日後以内
サンワサプライ iPad・タブレット収納キャビネット 1個

【付属品】電源ケーブル、USBケーブル、鍵×2個(10種類)、連結用プレート、木ネジ 【材質】本体/樹脂側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取手/樹脂 【寸法(mm)】W350×D305×H340 【質量(kg)】9.2 【電源仕様】定格入力/AC 100-120V 50/60Hz 3AUSB出力/DC5V 2.1A(×10ポート)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > タブレット収納庫

7. 4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
サンコー(電子機器) 4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) 1台

【特長】メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです! 【仕様】クリップ式 【耐荷重(kg)】6 【サイズ(inch)】(最大対応)24 【液晶モニター】1面

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

8. デュアルシステムアーム(キーボード台) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥18,900
サンワサプライ デュアルシステムアーム(キーボード台) 1台

【特長】液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80〜450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15〜100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。 【付属品】荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 【適合】24型まで 【材質】スチール

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

9. パーツキャビネット ホーザン

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ホーザン パーツキャビネット 1個
レビュー:(1)

【特長】視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し 【RoHS指令】対応

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > キャビネット・ツールキャビネット > 本体 > パーツキャビネット

10. キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

販売価格(税別) ¥12,900
4営業日後以内
MODERNSOLID(ウィンテクノ) キーボードアーム 1個

【特長】キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > アクセサリ

11. キーボードトレー スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥8,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) キーボードトレー 1個

【特長】キーボード固定部が調節可能なので、作業に最適な位置にキーボードを固定することができます。手前には文房具入れが付いています。スライドレールは、手間にスライドさせた時ブレーキ機能が付いています。マウストレー付。左右どちらでも取り付けが可能です。文具入れを外すことにより、大きいサイズのキーボードにも対応できます。 【付属品】ねじ、スライドレール×2本スライドレール用ブラケット×4個十字穴付トラス小ねじ(M4×6)×4本十字穴付トラスタッピンねじ(4×12)×12本

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > OA関連金物 > キーボードトレー・引き出しまわり

12. LCDモニタースタンド サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥4,790
サンコー(電子機器) LCDモニタースタンド 1台
レビュー:(1)

【特長】液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます! 【仕様】スタンド式 【耐荷重(kg)】8 【サイズ(inch)】(最大対応)27 【液晶モニター】1面

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

13. 昇降液晶モニタスタンド サンワサプライ

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ 昇降液晶モニタスタンド 1台
レビュー:(1)

【特長】デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。 【タイプ】スタンドタイプ 【付属品】ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 【適合】24型まで 【材質】PS 【寸法(mm)】232×227×291.5〜391.5 【質量(kg)】2.4

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

14. デュアルシステムアーム(ノートPC台) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
サンワサプライ デュアルシステムアーム(ノートPC台) 1台

【特長】液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80〜450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15〜100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。 【付属品】荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 【適合】24型まで 【材質】スチール

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

15. パソコン固定台 (PCアーム) 松吉医科器械

販売価格(税別) ¥29,900
6営業日後以内
松吉医科器械 パソコン固定台 (PCアーム) 1個

【特長】ノートパソコンやモニター、意思伝達装置の設置台です。 オーバーベッドテーブルなどに固定して使用します。 【寸法(mm)】(支柱)450、(アーム長)464 【質量(kg)】5 【タイプ】アーム式 【耐荷重(kg)】5以下 【松吉医科器械コード】24-3542-01

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > 医療事務用品 > その他

16. スマートフォン個別鍵付き充電キャビネット(10台収納) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥85,900
2営業日後以内
サンワサプライ スマートフォン個別鍵付き充電キャビネット(10台収納) 1台

【特長】複数台のスマートフォンを同時に保管、充電することができます。各収納場所にそれぞれ鍵付き扉がついており、個別に機器を管理することができます。扉は透明アクリルを採用し、収納した機器の状態が確認できるようになっています。スマートフォン収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。LEDでスマートフォンの充電状態を確認できます。充電時は赤色、充電完了時は緑色に点灯します。完全放電した機器を接続した際、充電は行われますが、LEDランプが正しく状態を表示しない、或いは点灯しない場合があります。その際はしばらく充電し、ケーブルを一度外し、再度接続して下さい。背面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。(3台までスタッキング可能)盗難防止用に机などに固定できるブラケット+ボルト(木ネジ)が付属しています。 セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。【用途】複数台のiPad・タブレットを同時に保管、充電できる。 【付属品】電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×各番号2個×10(50種類)、ケーブルタイ 【材質】本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 【質量(kg)】7.2 【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】144×216×24 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】254×281×380

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > タブレット収納庫

17. スマートフォン充電キャビネット(10台収納) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥75,900
2営業日後以内
サンワサプライ スマートフォン充電キャビネット(10台収納) 1台

【特長】複数台のスマートフォンを同時に保管、充電することができます。スマートフォン収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。LEDでスマートフォンの充電状態を確認できます。充電時は赤色、充電完了時は緑色に点灯します。完全放電した機器を接続した際、充電は行われますが、LEDランプが正しく状態を表示しない、或いは点灯しない場合があります。その際はしばらく充電し、ケーブルを一度外し、再度接続して下さい。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。前扉にはメッシュパネルを採用しています。背面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。(3台までスタッキング可能)盗難防止用に机などに固定できるブラケット+ボルト(木ネジ)が付属しています。 セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。【用途】複数台のiPad・タブレットを同時に保管、充電できる。 【付属品】電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(10種類)、ケーブルタイ 【材質】本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 【質量(kg)】7.2 【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】144×216×24 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】254×281×380

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > タブレット収納庫

18. フラットデスク モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フラットデスク 1台
レビュー:(34)

【特長】簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。 奥行も600mmと十分なスペースを確保できます。 【材質】棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装) 【色】ホワイト

オフィス・テープ・清掃用品 > オフィス家具 > デスク・テーブル > ワークデスク > フラットデスク

19. パーツキャビネット(引出し 小×20個タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790
モノタロウ パーツキャビネット(引出し 小×20個タイプ) 1台
レビュー:(101)

【特長】小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴、底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。【用途】小物、パーツ等の収納に。 【材質】ポリスチレン 【質量(kg)】1.5 【色】ブラック 【引出し数】20個 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】378×155×190 【引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】63×134×38

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > キャビネット・ツールキャビネット > 本体 > パーツキャビネット

20. ノートPCスタンド サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,790
サンワサプライ ノートPCスタンド 1個
レビュー:(1)

【特長】本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。 【付属品】固定ベルト 【材質】本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 【寸法(mm)】W324×D320×H142 【質量(kg)】約1.465 【対応機種】A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > PCアクセサリー

21. Zip40充電カート ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) Zip40充電カート

【特長】優れた柔軟性 抜群の操作性 絶大な効率性 強力なセキュリティ 高い安全性 【付属品】仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3.8m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニットブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター(ロック付き)4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウントブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー4本、CAT6Ethernetケーブル40本、Ethernetケーブル保管用トレイ3枚、CAT6Ethernetケーブル(5.9m)1本、ケーブル結束用マジックテープ 【質量(kg)】79.0 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】(カート)77×66×115 【収納時寸法(cm)】(収納可能なタブレット/ノートPCサイズ)43.4×28.4以下、40台収納の場合/幅2.8以下、30台収納の場合)/幅3.5以下

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > タブレット収納庫

22. Zip40充電&管理カート ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) Zip40充電&管理カート

【特長】優れた柔軟性 抜群の操作性 絶大な効率性 強力なセキュリティ 高い安全性 【付属品】仕切り40枚、小型機器用仕切りストッパー9個、各国別基準電源コード(3.8m)、各国別基準10電源ストリップ4個、20ユニットブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター(ロック付き)4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウントブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー4本、CAT6Ethernetケーブル40本、Ethernetケーブル保管用トレイ3枚、CAT6Ethernetケーブル(5.9m)1本、ケーブル結束用マジックテープ 【質量(kg)】82 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】(カート)77×66×115 【収納時寸法(cm)】(収納可能なタブレット/ノートPCサイズ)43.4×28.4以下、40台収納の場合/幅2.8以下、30台収納の場合/幅3.5以下

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > タブレット収納庫

23. Zip12デスクトップ充電キャビネット ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) Zip12デスクトップ充電キャビネット

【特長】優れた柔軟性 抜群の操作性 絶大な効率性 強力なセキュリティ 高い安全性 【付属品】仕切り12枚、小型機器用仕切りストッパー2個、各国別基準電源コード(1.8m)、各国別基準12電源ストリップ、電源切り替えスイッチ、セキュリティネジおよび接続用ハードウェア、キー2本 【質量(kg)】26.7 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】56×62×35.6 【収納時寸法(cm)】43.4×28.4以下、(12台収納の場合)幅2.8以下、(8台収納の場合)幅3.5以下

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > タブレット収納庫

24. シンクライアントCPUホルダー ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) シンクライアントCPUホルダー

【特長】広い用途:さまざまな場所やエルゴトロンマウントへの取り付けを可能にするハードウェア付属 サイズ調整可能なホルダーであらゆる小型コンピュータに対応 市場で販売されているほぼすべてのシンクライアント製品に対応 Apple(R)のMacminiに最適(すべての世代製品との互換性) 小型コンピュータをディスプレイマウントシステムに効率良く統合し、一体型ワークステーションソリューションを構築 穴位置間隔(75〜100mm)を含め、すべてのVESAマウントに取り付け可能な、ユニバーサルVESAインターフェイス 丈夫で耐久性に優れたスチール構造 【仕様】VESA/MIS-D 【許容質量(kg)】2.7

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > タブレット収納庫

25. タブレットPCクレイドル ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) タブレットPCクレイドル

【特長】クレードルをエルゴトロンマウント上に取り付けて、お使いのタブレットをデジタルワークフロー内に配置します。 コンタクトポイントが調整可能なので、ポート位置の確保が可能です。 スライド式ブラケットによって、ケースありの場合もなしの場合も、多種多様なディスプレイのサイズに対して調整が可能です。 クレードルは、掛け金でタブレットをしっかりとホールドします。 離席時には、タブレットをクレードルから簡単に外せます。 タブレットを縦または横置きのどちらでもセットできます。 堅牢な金属および複合材の設計がなされているため、衝撃や揺れが軽減されます。 【LCD仕様】(標準サイズ)≦10 【許容質量(kg)】1.1

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > パソコン・タブレットPC > タブレット収納庫

26. L×ノートブックトレイ ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×ノートブックトレイ

【特長】ノートブックコンピュータ用に人間工学的ワークステーションを作成。 調整可能な、側面が開いた取付け用プレートにより、あらゆる寸法のノート型パソコンに対応。 ノート型パソコンのドッキングステーションの有無に関係なく使用可能。 取付けが簡単 【許容質量(kg)】1.1-5.4

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

27. WorkFit-L×昇降式デスクマウントシステム ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) WorkFit-L×昇降式デスクマウントシステム

【特長】簡単に伸縮可能なアームにより、キーボードと画面の間の距離を正確に調整 モジュラー式のため、利用者の条件に合わせてシステムを構成可能 設置面積が小さく、角に配置された机などの狭い場所にもフィット 焦点距離を簡単に調節でき、サイズの大きいモニターでも快適な使い心地を実現 ケーブル管理機能により、各種ケーブルを配線してアームの下に収納 安定したデータ入力用プラットフォーム* 使いやすさに優れたディスプレイ調整機能を提供する、特許取得済みのCF動作技術 耐久性に優れたポリッシュドアルミニウムおよびスチール構造 実証済みのL×技術:エルゴトロンでの10,000サイクルモーション試験に合格 【仕様】チルト/75°(↑70°↓5°)、バン/360°、VESA/MIS-D/E/F 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【寸法(cm)】(上下)51 【LCD仕様】(標準サイズ)≦42" 【回転角度(°)】360 【許容質量(kg)】3.2-11.3 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

28. L×HD座位/立位デスクマウントLCDアーム ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×HD座位/立位デスクマウントLCDアーム

【特長】51cm(20”)の範囲で高さ調節できるため、ディスプレイで作業をしながら座位・立位を切り替えることが可能 LCDが84cm(33")まで延長可能。不要時にディスプレイをユーザーから離れたところに移動できます 視聴時の快適さがアップ目、背中、首の緊張を緩和 人間工学的な調節でLCDモニターやテレビをアップグレード 特許取得済みのCF動作テクノロジーにより、最適な調整が簡単に実現 アームの下側のケーブル管理クリップによりコードを整理したり隠したりできます 狭い場所に最適収納時はデスク背面から12cm(4.5")以内にすっきりフィット 丈夫なインストレーション-アームとエクステンション、ベースの接続部をロック可能 【仕様】(チルト)80°(↑75°↓5°)、バン/360°、VESA/MIS-D/E/F 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【寸法(cm)】(上下)51 【LCD仕様】(標準サイズ)≦46" 【回転角度(°)】90 【許容質量(kg)】6.3-13.6 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

29. L×座位/立位コンボアームエクステンション ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×座位/立位コンボアームエクステンション

【特長】L×座位・立位キーボードアームまたはインタラクティブアームLDの到達範囲を拡大 ピボット点を追加して調整しやすく。 ケーブル管理機能により、邪魔になるケーブルをアームの下に配線

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

30. L×座位/立位デスクマウントLCDアーム ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×座位/立位デスクマウントLCDアーム

【特長】51cm(20”)の範囲で高さ調節できるため、ディスプレイで作業をしながら座位・立位を切り替えることが可能 LCDが84cm(33")まで延長可能。不要時にディスプレイをユーザーから離れたところに移動できます 視聴時の快適さがアップ目、背中、首の緊張を緩和 人間工学的な調節でLCDモニターやテレビをアップグレード 特許取得済みのCF動作テクノロジーにより、最適な調整が簡単に実現 アームの下側のケーブル管理クリップによりコードを整理したり隠したりできます 狭い場所に最適収納時はデスク背面から12cm(4.5")以内にすっきりフィット 丈夫なインストレーション-アームとエクステンション、ベースの接続部をロック可能 【仕様】チルト/75°(↑70°↓5°)、バンベース/360°、VESA/MIS-D/E/F 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【寸法(cm)】(上下)51 【LCD仕様】(標準サイズ)≦42" 【回転角度(°)】360 【許容質量(kg)】3.2〜11.3 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

31. NeoFle×タブレットアーム ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) NeoFle×タブレットアーム

【特長】AppleiPad、バーンズ&ノーブルNookおよびアマゾンKindle等、多くのタブレットやeReadersがご使用になれます。携帯したい場合には、クレードルから簡単にはずすことができます クレードルの調節可能な接続ポイントで、ポートが自由に使えます。 スライドするブラケットは、ケースの有無に関わらず多様なタブレットサイズに合わせて調節できます† タブレットは、ラッチでしっかりクレードルに固定され、安全に配置できます アームの丈夫なデザインでタッチスクリーンが安定して使用できます。 タブレットを横置き、縦置きで閲覧できます;モード間の回転が容易です アームにより、タブレットは19.3インチ(49cm)まで、必要な場所に延長可能です 丈夫な作りで、衝撃や振動も防ぎます タブレット用クレードルを取り外しすれば、LCDモニター用にも使用できます 【仕様】(チルト)180°、(バン)360°、(VESA)MIS-D 【寸法(cm)】(上下)20 【LCD仕様】(標準サイズ)≦32" 【回転角度(°)】360 【許容質量(kg)】<1.1

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > スタンド・ホルダー

32. L×デスクマウントアーム長身ポール ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×デスクマウントアーム長身ポール

【特長】長身ポールでさらに高い垂直位置にディスプレイをマウントできます。 高い位置にディスプレイをセットすることで、机上のワークスペースが広がり、業務の効率化を促進させます。 ディスプレイ環境をより快適にすることで、目の疲れや背中、首の疲れを軽減しましょう。 液晶ディスプレイまたはTVを人間工学的調整でアップグレードさせます。 特許のCF技術により、簡単な操作で、ディスプレイの位置を調整できます。 ディスプレイはアームに取り付けることによって、64cmまで延長可能。不要時にはアームを折りたたんでディスプレイを移動して片づけることができます。 330mmの昇降範囲は成人の9割以上の人間工学的な高さ調節を満たします。 コンパクトなデザインで省スペースを実現。アームはベース上で折りたたんでコンパクトに収納可能。スペースの限られたエリアのキャビネットなどの収納にも最適。 【仕様】(チルト)75°、(バン)360°、(VESA)MIS-D 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【寸法(cm)】(上下)33 【LCD仕様】(標準サイズ)≦32" 【回転角度(°)】360 【許容質量(kg)】2.3-11.3 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

33. L×エクステンション ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×エクステンション

【特長】L×アームの到達範囲を伸ばします。ポリッシュドアルミニウムの金属構造で、耐久性と外観の美しさがさらにアップ。 ピボット点を追加して調整しやすく。 特許取得済み動作技術により、アームは軽く触れるだけで調整可能。ノブやレバーを操作する必要はありません。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

34. L×デュアルアームスタッキング ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×デュアルアームスタッキング

【特長】広い用途:ノート型パソコンおよび液晶ディスプレイまたは2つの液晶ディスプレイに使用します 人間工学的な快適さが最大限になるよう画面を位置づけます 机上スペースをとらないので、作業空間が広がります 使いやすい:取り付けが簡単で、操作も楽です 【仕様】チルト/75°、バンベース/360°(LCDを64cmまで伸縮可能)、VESA/MIS-D 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【寸法(cm)】(上下)33 【LCD仕様】(標準サイズ)≦27" 【回転角度(°)】LCD360 【許容質量(kg)】(LCD)2.3-9.1 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

35. L×デュアルデスクマウントアームサイドバイサイド ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×デュアルデスクマウントアームサイドバイサイド

【特長】従来にはない大きな可動域で、人間工学に基づいた最高レベルの快適さを実現できるよう画面を配置し、職場でのウェルネスを向上 ケーブル管理機能により、邪魔になるケーブルをアームの下に配線 机上スペースをとらないので、ワークスペースが拡大 33cmの範囲で高さ調節できるため、成人10人のうち9人までの人間工学的ニーズに適合 LCDやノートブックが64cmまで延長可能な上、調節範囲は457mm。不要時にはディスプレイを邪魔にならない位置にラクラク移動 複数のアプリケーションやドキュメントを開いて見ることができるため、画面切り替えの必要が低減 片方または両方のスクリーンを縦モードから横モードに簡単に変換。スクロールせずにページ全体を見ることができます 特許取得済み動作技術により、アームは軽く触れるだけで調整可能。ノブやレバーを操作する必要はありません 使いやすさ取り付けが簡単で調整が楽々 【仕様】チルト/75°、バンベース/360°(LCDを64cmまで伸縮可能)、VESA/MIS-D 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【寸法(cm)】(上下)33 【LCD仕様】(標準サイズ)≦27" 【回転角度(°)】LCD360 【許容質量(kg)】(各アーム)2.3-9.1 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

36. L×デスクマウントアーム ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) L×デスクマウントアーム

【特長】液晶ディスプレイまたはTVを改良された人間工学的調整でアップグレード。 特許のCF技術で簡単操作で、優れたディスプレイの調整を実現。 LCDが64cmまで延長可能。不要時にディスプレイをユーザーから離れたところに移動できます。 アームの延長と引戻しで、不使用時に液晶ディスプレイを最大600mmまでの位置に押して、片付け可能。 330mmの上下移動範囲は成人の9割以上の人間工学的な高さ調節を満たします。 コンパクトなデザインでスペースの節約実現。 アームはベース上で折りたたんでコンパクトに収納。スペースの限られたエリアにある機器の保管棚やキャビネットでの収納に最適。 【仕様】チルト/75°(↑70°↓5°)、バンベース/360°、VESA/MIS-D 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式/グロメット式 【寸法(cm)】(上下)33 【LCD仕様】(標準サイズ)≦32" 【回転角度(°)】360 【許容質量(kg)】2.3-11.3 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

37. M×デスクマウントLCDアーム ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) M×デスクマウントLCDアーム

【特長】重量13.6kg(30lbs)までの中型ディスプレイとオールインワンコンピュータが取り付け可能 ディスプレイを目、首、背中に負担をかけない人間工学的に最も快適な位置に配置 机上スペースをとらないため、ワークスペースが拡大 人間工学的な調節でLCDモニターやテレビをアップグレード モニターやテレビの盗難防止に役立つ組み立て済みアーム スクリーンを回転して写真や文書を横に表示することが可能。スクロールの必要性を排除します ケーブル管理機能により、邪魔になるケーブルを隠してアームの下に配線 LCDが424mm(16.7")まで伸縮可能。不要時にディスプレイをユーザから離れたところに移動できます 特許取得済みのCF動作テクノロジーにより、最高のディスプレイ調整が簡単に実現 簡単な取り付けと操作 【仕様】チルト/80°(↑75°↓5°)、バン/360°、VESA/MIS-D/E/F 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【寸法(cm)】(上下)13 【LCD仕様】(標準サイズ)≦30" 【回転角度(°)】9030インチのディスプレイでは縦長で使用できない場合がございます。 【許容質量(kg)】6.3-13.6 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

38. NeoFle×LCDアーム ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) NeoFle×LCDアーム

【特長】最適で生産性につながる位置に液晶ディスプレイを簡単設定可能。 203mm(8")範囲での高さ調整で、複数のユーザーに対応する人間工学的デザイン。 取付け簡単。完全組立状態で製品をお届け。 タッチスクリーンの安定性を保持しながら、優れた持続性のある液晶ディスプレイ調整を実現。 縦長/横長の見方に合わせ、液晶ディスプレイの回転可能。 【仕様】(チルト)30°、(バン/ベース)360°、(VESA)MIS-D 【タイプ】デスク取り付けタイプ 【取付方式】クランプ式 【寸法(cm)】(上下)13 【LCD仕様】(標準サイズ)≦22" 【回転角度(°)】90 【許容質量(kg)】8.2 【アームの可動方向】水平垂直

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

39. NeoFle×デュアルLCDリフトスタンド ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) NeoFle×デュアルLCDリフトスタンド

【特長】手頃な価格で生産性を向上―マルチディスプレイ構成で仕事の精度と生産性が向上することが、様々な研究で立証 人間工学的に最適な位置にディスプレイを調整し、どこでも健康的作業をサポート 複数のアプリケーションや文書を同時に開いて、アプリケーション切替えのわずらわしさなし 作業スペースを有効活用し、2台目のディスプレイ追加も可能にするコンパクトなベース設計 統合されたベースのローラーは360°の回転ができ、容易に他者とのディスプレイ共用が可能 片方または両方のディスプレイを回転させ、縦型から横型モードを簡単に切替え。ワイドスクリーンを生かしてスクロールなしで全ページを閲覧可能 特許の動作技術で、ノブやレバーなしでスムーズな調整を実現 平均的ユーザーの人間工学的高さ調整範囲、5インチ(12.7cm) 簡単取付け、容易な操作で、使いやすい Neo-Fle×ならどこでも、どんなインテリアにも合う洗練のデザインで、省スペースに役立つコンパクトな設計 スタンド後方でケーブル配線をまとめて整理 【仕様】(バン/ベース)360°、(VESA)MIS-D 【タイプ】スタンドタイプ 【寸法(cm)】(上下)13 【ディスプレイ】(最大外側幅)62cm 【LCD仕様】(標準サイズ)≦24" 【回転角度(°)】360 【許容質量(kg)】6.4-15.4

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

40. NeoFle×タッチスクリーンスタンド ERGOTRON(エルゴトロン)

ERGOTRON(エルゴトロン) NeoFle×タッチスクリーンスタンド

【特長】タッチスクリーンとオールインワンPCに理想的 スクリーンにタッチしても安定感のある、頑丈なプラットフォーム 容易な調整と取り付け モニターを人間工学的に理想的な位置にカスタマイズできる、最大17cmの高さ調節機能 複数の人との画面共有が簡単になる、360度フル回転のモニター モニターを低い位置で上向きに傾けて使用する際のモニター二重焦点表示機能 重量のあるディスプレイやオールインワン型のコンピュータ用のモニタースタンドとして最適な、頑丈でサポート力のある設計 最適なモニター調整を行いながら、適度なつりあい張力を指示するスタンド背面に添付された設定に関する表示 【仕様】チルト/115°(↑90°/↓25°)、VESA/MIS-D、バン・ベース/360° 【タイプ】スタンドタイプ 【寸法(cm)】(上下)17 【LCD仕様】(標準サイズ)≦27" 【許容質量(kg)】6.5-10.8

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > モニターアーム

戻る ページ: 1 2 次へ

  ERGOTRON(エルゴトロン)特集

おすすめ特集