耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル
種別爪ブラシ
材質(本体)PP
毛丈(mm)17
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17
耐熱温度(℃)120
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350
横(mm)20
厚さ(mm)40
毛の細さ(mm)0.4
質量(g)70
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)25
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)45
質量(g)72
縦(mm)320
横(mm)30
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm)180
横(mm)50
厚さ(mm)50
質量(g)135
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
毛丈(mm)25
毛の細さ(mm)0.5
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)250×70×60
質量(g)200
耐熱温度(℃)121
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)ポリエステル
対応HACCP
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)13×210
耐熱温度(℃)120
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質ポリプロピレン
全長(mm)560
毛丈(mm)60
ハンドル長さ(mm)330
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)50
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP
幅(mm)12
全長(mm)178
質量(g)20
毛丈(mm)17
毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)134
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.25
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
種別ショートハンドル
材質(本体)PP
毛丈(mm)33
対応HACCP
材質(柄部)ポリエステル
寸法(幅W×長さL)(mm)55×125
耐熱温度(℃)120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)160
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(芯材)ステンレス
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)67
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。やや幅のあるワイドサイズで容器や機械等の洗浄にも最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)160
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン
対応HACCP
耐熱温度(℃)100
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)50
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)137
寸法(幅W×長さL)(mm)55×100
材質(毛)PBT
縦(mm)160
横(mm)50
柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
対応HACCP
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)120
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
吊り下げて保管できるので衛生的です。
耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
材質(毛)ポリエステル
仕様丸型
直径(Φmm)110
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
全高(mm)70
毛丈(mm)45
対応HACCP
耐熱温度(℃)120
金属検出器で検出可能な毛を使用しています。
豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
厚さ(mm)13
縦(mm)165
横(mm)11
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.2
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ステンレス
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
線径(Φmm)0.25
耐熱温度(℃)120
ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)100
横(mm)100
厚さ(mm)90
質量(g)165
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)40
毛の細さ(mm)0.5
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)40
質量(g)115
縦(mm)270
横(mm)80
先端ジョイントブラシやジョイントハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用延長ロッドです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番819-1646
材質ステンレス
長さ(mm)750
質量(g)110
縦(mm)750
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはソフトタイプで比較的軽い汚れに適します。
質量(g)135
毛丈(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×50
線径(mm)0.4
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用
長さ(mm)100
幅(mm)55
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)150
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
卓上の粉体を清掃するハンドブラシです。
用途作業台の清掃に。
質量(g)272
材質/仕上ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン
厚さ(mm)60
縦(mm)210
横(mm)20
線径(mm)0.2
耐熱温度(℃)134
材質(毛)PBT
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)50
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)137
縦(mm)160
横(mm)50
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。グリップ付きで力を入れての作業に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
厚さ(mm)55
縦(mm)145
横(mm)40
耐熱温度(℃)本体:100、ブラシ:120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.4
ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。
毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。
先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
長さ(mm)250
厚さ(mm)7
材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)45
縦(mm)250
横(mm)20
耐熱温度(℃)120
ブラシ幅(mm)90
線径(mm)Φ0.40
毛のかたさハード
先端ジョイントブラシに組み合わせるグリップハンドルです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番206-5440
長さ(mm)150
材質/仕上ABS
質量(g)40
耐熱温度(℃)70℃
アズワン品番64-8724-60
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
先端ジョイントブラシに組み合わせる中間ロッドです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質/仕上SUS304
線径(mm)Φ3
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)7
色ブルー
毛丈(mm)20
横(mm)20
耐熱温度(℃)120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)Φ0.40
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)60
縦(mm)270
横(mm)50
線径(mm)0.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ