【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】100

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。【材質】ニトリルゴム(NBR)【種類】V形真空フランジ用(耐鉱物油用)【使用温度範囲(℃)】-24〜100(MAX/120)(目安)【JIS規格】JIS B 2401-1【硬さ(デュロメータA)】70【材料記号】NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。【材質】フッ素ゴム(FKM)【種類】V形真空フランジ用(耐熱用)【仕様】耐熱、耐油、耐燃料油【使用温度範囲(℃)】-15〜200(MAX/220)(目安)【JIS規格】JIS B 2401【硬さ(デュロメータA)】70【材料記号】FKM-70(4種D)フッ素ゴム

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。【仕様】耐熱、耐油、耐燃料油

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。【種別】V形真空フランジ用【仕様】耐熱、耐薬品【材質】フッ素ゴム【硬度】70【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】200

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。【材質】JIS 4種 D(フッソゴム)【種別】V形真空フランジ用(耐熱用)【硬度】70(±5)【耐熱温度(℃)】200

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。【材質】JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)【種別】V形真空フランジ用(耐鉱物油用)【硬度】70(±5)【耐熱温度(℃)】100

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。【種類】G形固定用【仕様】耐熱、耐油、耐燃料油【材質】FKM-70(4種D)フッ素ゴム【色】黒【使用温度範囲(℃)】-15〜200 (MAX220)【JIS規格】JIS B 2401 4種D【硬さ(デュロメータA)】70(±5)【JASO規格】JASO F404 4種D【材料記号】F201

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール【材質】ニトリル(NBR)【型式】VR【接点部】シングルリップ【形状】V型端面シール【作動方式】(軸)回転


- 大阪魂
- Oリング P(運動用) N…
- ¥689〜 税込¥758〜
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70±5【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】120

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。【種別】P形固定用・運動用【仕様】耐熱、耐薬品【材質】JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)【硬度】70【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】200

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール【材質】ニトリル(NBR)【型式】VR【接点部】シングルリップ【形状】V型端面シール【作動方式】(軸)回転

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。【材質】NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム【種別】G形固定用【硬度】70(±5)°【耐熱温度(℃)】100【材料記号】(JIS)1種A(NOK)A305


- 大阪魂
- Oリング P(運動用) N…
- ¥689〜 税込¥758〜
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。【材質】NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム【種別】P形運動用【硬度】70(±5)°【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】100

【特長】広範囲な軸径に適合する汎用タイプ【材質】ニトリルゴム



【特長】【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-U F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-UE1-3(80)/VL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100U D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVU/XU A/B(86-99)

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール【材質】ふっ素(FKM)【型式】VR【接点部】シングルリップ【形状】V型端面シール【作動方式】(軸)回転



【特長】許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。【材質】4Dフッ素ゴム


【代表車種】COMMON【主な適合純正品番】92055-1321【主な適合車種】ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999


【内径(Φmm)】39.5【材質】ニトリルゴム(1種A)【線径(Φmm)】4.0【仕様】真空フランジ用【エスコ品番】EA423RK-40【外径(Φmm)】47.5【JIS呼び】V-40


【内径(Φmm)】33.5【材質】ニトリルゴム(1種A)【線径(Φmm)】4.0【仕様】真空フランジ用【エスコ品番】EA423RK-34【外径(Φmm)】41.5【JIS呼び】V-34


【内径(Φmm)】69.0【材質】フッ素ゴム(4種D)【線径(Φmm)】4.0【仕様】耐熱、真空フランジ用【エスコ品番】EA423RL-70【外径(Φmm)】77【JIS呼び】V-70


【内径(Φmm)】33.5【材質】フッ素ゴム(4種D)【線径(Φmm)】4.0【仕様】耐熱、真空フランジ用【エスコ品番】EA423RL-34【外径(Φmm)】41.5【JIS呼び】V-34


【内径(Φmm)】14.5【材質】フッ素ゴム(4種D)【線径(Φmm)】4.0【仕様】耐熱、真空フランジ用【エスコ品番】EA423RL-15【外径(Φmm)】22.5【JIS呼び】V-15


【主な適合純正品番】19052-K27-V51【主な適合車種(ホンダ)】PCX 150


【主な適合純正品番】19051-K27-V51【主な適合車種(ホンダ)】PCX 150


【主な適合純正品番】19049-K27-V51【主な適合車種(ホンダ)】PCX 150

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。


【代表車種】VN900BGF【主な使用車種】ELIMINATOR 250V-1999





【特長】【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 次へ
- oリング
- oリング p
- oリング g
- oリング vシリーズ
- oリング s
- で検索