「R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド」の検索結果

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 ゲージ径(Φmm)80 圧力計(MPa)-0.1~3.8
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続ポート径1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 ゲージ径(Φmm)80 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8
1台
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 ゲージ径(Φmm)80 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8
1台
16,900 税込18,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧耐用ニードルパッキン採用
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア 仕様サイトグラス付
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

1台でR410、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本 真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付 対応冷媒種別R410A用 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110 仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付
1セット
34,900 税込38,390
3日以内出荷

接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス) 対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用 真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8 バルブ形式ボールバルブ式
1セット
39,900 税込43,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
16,900 税込18,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a 仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア 接続口径(チャージホース)1/4フレア 材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1台
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) 接続口径(チャージホース)1/4フレア 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8
1台
35,900 税込39,490
3日以内出荷

一目でわかるOpen/Close ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現
ゲージ径(Φmm)80 付属品5/16"チャージングホースプラスⅡ×3本、ケース ホース長さ(cm)92 接続口径(inch)5/16 冷媒の種類R32、R410A
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

フック付。
接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス バルブ形式ボールバルブ式 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用 真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
1セット
8,990 税込9,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度・高耐久性にすぐれた軽量アルミ鍛造ボディ
接続口径(inch)5/16 冷媒の種類R32、R410A ゲージ径(Φmm)80 付属品5/16"チャージングホースプラスⅡ×3本、ケース ホース長さ(cm)92
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用 全長(cm)120 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 破壊圧力(MPa)20.69 エスコ品番EA104LF-12 常用圧力(MPa)5.17 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
1個
7,610 税込8,371
翌々日出荷

暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R22、R12、R502用 外径(Φmm)(ゲージ)68 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

1セットほか
15,900 税込17,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 外径(Φmm)(ゲージ)68 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
圧力計(MPa)-0.1~3.8 バルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式 仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付 ゲージ径(Φmm)80 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a 接続口径(チャージホース)1/4フレア 接続ポート1/4フレア
1台
22,900 税込25,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)100 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 破壊圧力(MPa)20.69 適合R407C、R404A用 エスコ品番EA104LM-2 ホース内径(Φmm)6 常用圧力(MPa)5.17
1個
2,360 税込2,596
翌々日出荷



BBK テクノロジーズR410A BVマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-410A専用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
回収容量(L)6.5 高さ(mm)490 対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A 質量(kg)13.7 幅(Φmm)225
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷

トラスコ品番852-1264 ゲージ径(Φmm)80 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a 適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
1個
27,900 税込30,690
4日以内出荷

1台ほか
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

「ハンドル」1回転半で流量全開になる大きくて使いやすいハンドル。(サイド式) 「ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン」操作性・気密性抜群。 「スライド式ピストン」スライド式でピストンの交換が簡単。 「指針」針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 「ゲージ」耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ使用。飽和温度目盛り、ゼロ調節ネジ付。 「ボディ」強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディ。 プラスⅡホース採用。
用途システム等の圧力・温度チェック。システム等の真空引き・乾燥チェック。システムへの冷媒充填 低圧連成計(MPa)-0.1~1.7 冷媒の種類R407C・R404A・R507A・R134a 常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5 破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5 ゲージ径(Φmm)68 接続口径1/4フレア 高圧圧力計(MPa)0~3.5
取扱い終了

用途R407C、R404A、R507A、R134a専用 仕様サイトグラス付 接続ポート径1/4フレア 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
取扱い終了

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 高圧に耐えられるニードル式パッキン採用 連成計は、R407C、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付、R407Cの液相・気相飽和温度目盛、R404A飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C、R404A、R507A、R134a専用 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
取扱い終了

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 高圧に耐えられるニードル式パッキン採用 連成計は、R407C、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 ゲージ径(Φmm)80 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア 接続口径(チャージホース)1/4フレア 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
取扱い終了

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT 仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア 材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a ゲージ径(Φmm)80
取扱い終了

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a 接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア 仕様ハイブリッドゲージ、サイトグラス付、ホース4層構造 接続口径(チャージホース)1/4フレア 材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン ゲージ径(Φmm)80 取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
取扱い終了

対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a ゲージ径(Φmm)68 トラスコ品番852-1187 適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×2
取扱い終了

対応冷媒種別R407C/R404A/R507A/R134a セット内容マニホールド本体、1/4”チャージングホース152cm×3本、高圧クイックジョイント1/4、低圧クイックジョイント1/4、異径アダプタメスM10×オス1/4”、ケース
取扱い終了

マニホールドに、カーエアコンからのフロン回収・充填に必要なクイックジョイントと、サービス缶接続用の異径アダプタをセット。ダブルOリングバルブ、高品質ナイロンパッキン採用で気密性バツグン。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式でピストンの交換が簡単。
ゲージ径(Φmm)68 高圧圧力計(MPa)0~3.5 低圧連成計(MPa)-0.1~1.7 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 セット内容R407C・R404A・R507A・R134a用マニホールド本体、1/4インチチャージングホース92cm×3本、高圧クイックジョイント1/4インチ、低圧クイックジョイント1/4インチ、異径アダプタM10メス×1/4インチオス 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)
取扱い終了

大口径&大流量:真空引時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)&真空ボート。 ボート:全ポートに100ミクロンメッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 ハンドル:1回転半で流量全開。 ゲージ:大きくて見やすいΦ80mmゲージ。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ使用。飽和温度目盛り、ゼロ調節ネジ付。 サイドグラス:冷媒の流動や、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能。
用途システム等の圧力・温度チェック システム等の真空引き・乾燥チェック システムへの冷媒充填
取扱い終了

常用圧力(MPa)(ホース)5.5 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a 低圧連成計(MPa)-0.1~1.7 仕様プラスⅡホース 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) ホース長さ(cm)152 高圧圧力計(MPa)0~3.5 ゲージ径(Φmm)68 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×3本
取扱い終了

ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性バツグン。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式でピストンの交換が簡単。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a 仕様プラスⅡホース 付属品1/4チャージングホース92cm×2本、ケース トラスコ品番852-1231 接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山) ホース長さ(cm)92 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~1.7
取扱い終了

関連カテゴリ