178件中 1件〜40件

並び替え:

1. SPプーリー SP8V 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥99,900 〜
出荷目安:66日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) SPプーリー SP8V 1個

【特長】シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。 【種類】SPプーリー 【ddデータム径(Φmm)】-

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > ブッシングプーリー
注文コード 品番 内容量 溝数 質量(kg) de外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
36179771 SP8V315-4 1個 4 40.7 316 ¥99,900 66日
36179787 SP8V335-4 1個 4 47 336 ¥119,000 66日
36179796 SP8V355-4 1個 4 40.2 356 ¥129,000 66日
36179805 SP8V375-4 1個 4 43 376 ¥149,000 66日
36179814 SP8V400-4 1個 4 46.7 401 ¥159,000 66日

2. グラインダー用カーボン HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥389 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) グラインダー用カーボン 1セット(2個)
レビュー:(28)

【特長】電気グラインダー用部品カーボンブラシ

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > カーボンブラシ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05833642 No.21(999021) 1セット(2個) ¥389 0営業日後以内
70822465 No.67(999-067) 1セット(2個) ¥389 0営業日後以内

3. 小型メモリリーダライタ エレコム

販売価格(税別) ¥789 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム 小型メモリリーダライタ 1個
レビュー:(7)

【特長】主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しながらコンパクトサイズを実現したメモリリーダライタです。 48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Macintoshにも対応しています。 ケーブルを紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカード、PRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 USB2.0(ハイスピード)に対応しています。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。 【インターフェイス】USB2.0 【対応メディア】【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-U)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeU)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ 【質量(g)】約35 【対応OS】Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9 【コネクタ形状】USB[A](オス)×1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】59×35×13(ケーブルを除く) 【電源電圧(V)】5 【動作環境】温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 【最大データ転送速度(Mbps)(理論値)】USB2.0ハイスピード/480 【スロット】4

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(cm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
09717767 MR-A39NBK 1個 ブラック 約50(コネクタ除く) 778-5623 ¥789 0営業日後以内
09717776 MR-A39NRD 1個 レッド 約50(コネクタ除く) 778-5631 ¥789 0営業日後以内
09717785 MR-A39NWHF1 1個 ホワイト 約50(コネクタ除く) 778-5640 ¥789 0営業日後以内

4. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) ¥9,490 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台
レビュー:(2)

【特長】クラス最高レベルの400mW以上の大音量。水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。コンパクトに使える回転式アンテナを採用。通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55.5×102.5×27.3(突起物除く) 【アンテナサイズ(mm)】80 【質量(g)】約142(BP-258装着時) 【仕様】日本語表示 【種類】特定小電力トランシーバー 【使用温度範囲(℃)】-10〜+50 【チャンネル数】20ch(単信チャンネル) 【感度】受信/-14dBμ以下(12dB SINAD) 【電源電圧(V)】DC4.5(動作範囲/3.3〜5) 【機能】空チャンネルリサーチ、グループ通信、トーンバースト(グループ通信機能使用時)、使用中のチャンネルを探すスキャン、受信専用、呼出ベル、ベル設定、電池残量警告、ワンタッチPTT(通話スイッチ)、モニター、ビープ音オン/オフ、オートパワーオフ、パワーセーブ、スケルチ設定、LCDバックライト 【消費電流(mA)】(送信時)70以下(受信時)350以下、140以下(待受時)50以下 【通信方式】交互通話 【周波数帯域(MHz)】400 【周波数範囲(MHz)】(送信周波数/受信周波数)/422.0500〜422.3000 【通信方法】単信方式(交互通話) 【電波形式】F3E(8K50F3E) 【送信出力】10mW(+20%〜-50%) 【変換方式】可変リアクタンス周波数変調 【出力(mW)】低周波/120(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)、400(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時) 【周波数精度】±4ppm(-10〜+50℃) 【受信方式】ダブルスーパーヘテロダイン方式 【防水保護等級】IP54

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
89182484 IC-4110 1台 ブラック 451-6290 DC4.5(動作範囲/3.3〜5) ¥9,490 0営業日後以内
89182502 IC-4110R 1台 メタリックレッド 451-6311 DC4.5 ¥9,490 0営業日後以内
89182493 IC-4110Y 1台 メタリックイエロー 451-6320 DC4.5 ¥9,490 0営業日後以内

5. ワイヤレスIR LEDマウス エレコム

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム ワイヤレスIR LEDマウス 1個
レビュー:(7)

【特長】消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 【タイプ】光学式 【仕様】(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M 【付属品】動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 【質量(g)】(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2 【電源】(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 【定格電圧(V)】1.5 【対応OS】Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11 【コネクタ形状】USB(A)オス 【対応機種】USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 【分解能】1200カウント 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 【通信方式】GFSK方式 【インターフェース】USB 【読取】光学センサー方式 【LED色】不可視光(赤外線) 【ボタン数】3個(ホイールボタン含む) 【電波到達距離(m)】磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 【連続動作時間】約500時間 【連続待機時間】約1041日 【ホイール数】1個 【電波周波数(GHz)】2.4帯 【電池使用可能期間】(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > マウス > ワイヤレスマウス
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
31339123 M-IR07DRBK 1個 ブラック 836-2192 ¥1,390 0営業日後以内
31339132 M-IR07DRBU 1個 ブルー 836-2193 ¥1,390 0営業日後以内
31339148 M-IR07DRGN 1個 グリーン 836-2194 ¥1,390 0営業日後以内
31339157 M-IR07DRPN 1個 ピンク 836-2195 ¥1,390 0営業日後以内
31339166 M-IR07DRRD 1個 レッド 836-2196 ¥1,390 0営業日後以内

6. カーボンブラシ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥389
HiKOKI(旧日立工機) カーボンブラシ 1セット(2個)
レビュー:(18)

【仕様】No.999-043 【適合】PR-25B、SP 18 【トラスコ品番】364-5851 【適合機種】【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 【主な適合機械】【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > カーボンブラシ

7. メモリリーダライタ 直挿しタイプ SD系専用 エレコム

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム メモリリーダライタ 直挿しタイプ SD系専用 1個
レビュー:(1)

【特長】ミニマムサイズで持ち運びに最適。そのままパソコンに接続できるスティックタイプのメモリリーダライタ。 【インターフェイス】USB2.0 【対応メディア】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I,UHS-U)、SDXC(UHS-I)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要 【付属品】取り扱い説明書 【質量(g)】約11 【対応OS】Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9 【コネクタ形状】USB[A](オス)x1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約59×20×12 【電源電圧(V)】5 【動作環境】温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 【保証期間】6カ月 【最大データ転送速度(Mbps)(理論値)】USB2.0ハイスピード/480 【スロット】2

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

8. コンパクトフラッシュアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
サンワサプライ コンパクトフラッシュアダプタ 1個
レビュー:(2)

【特長】コンパクトフラッシュ(Type I)をPCカードに変換し、コンパクトフラッシュ(Type I)の読み書きが可能です。 デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。 コンパクトフラッシュ(Type I)128GBに対応しています。 RoHS指令に準拠した製品です。 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ 【寸法(mm)】W54×D85.6×H3.3 【質量(g)】約28 【対応OS】Windows 8・7・Vista・XP・2000(SP3以降)・Me・98SE、Mac OS X 10.1.2〜10.7、Mac OS 9.0〜9.2 【対応メディア】64GBまでの コンパクトフラッシュ(Type I)、128GBまでの コンパクトフラッシュ(Type I)UDMA 【スロット】コンパクトフラッシュ(Type I)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > メモリカード変換アダプタ

9. 56+2メディア対応メモリリーダライタ エレコム

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 56+2メディア対応メモリリーダライタ 1個

【特長】コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。 【対応メディア】【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-U)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro 【付属品】ユーザーズマニュアル 【質量(g)】37 【対応OS】Windows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9、10.10 【コネクタ形状】USB[A](オス)×1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】61×45×16.3 【電源電圧(V)】5 【動作環境】温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 【最大データ転送速度(Mbps)(理論値)】USB2.0ハイスピード/480 【スロット】5個 【ケーブル長(cm)】約10(コネクタ含まず) 【インターフェイス】USB2.0

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

10. USB無線LANアダプター ロジテック

販売価格(税別) ¥2,490
ロジテック USB無線LANアダプター 1個
レビュー:(1)

【特長】2送信×2受信 ダブルアンテナ搭載。従来のアンテナ内蔵タイプに比べ、更に安定して広範囲で高速な300Mbps通信を実現しました。USBの角度を選ばない、フレキシブルUSBを採用。パソコンに取り付けた状態で、アンテナを任意に可動させることが可能ですので、常に良好な電波を得ることができます。面倒な無線LAN設定や暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線接続できる「WPS」機能を搭載しています。WPS対応の無線LANルータと、製品の背面にある「WPSボタン」を押すだけで、セキュリティ対応の無線LAN接続を完了できます。「WPA2-PSK」に対応しています。米国で複数の政府機関が採用する高度な暗号化方式「AES」に対応し、暗号キーを一定時間ごとに自動変更することができますので、暗号キーの不正解読が困難になっています。より強固なセキュリティを提供します。(WPA-PSK(TKIP)、WEP(64/128bit)にも対応します。) 【仕様】(チャンネル)Auto/1-13ch 【付属品】ソフトウェア(CDROM)×1枚、かんたんセットアップガイド×1枚 【対象パソコン】DOS/Vパソコン Intel製CPU搭載機に限る USB2.0標準搭載機 【色】ブラック 【質量(g)】約13 【適合規格】Wi-Fi認証 【対応OS】Windows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約15×15×150(突起部含まず) 【周波数範囲(MHz)】[11n動作時・11g/b動作時]2.412-2.472MHz(中心周波数) 【送信出力】[11n動作時・11g/b動作時]10mW/MHz以下 【アンテナ】無線/2本(送信2本、受信2本) 【セキュリティ】WPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(64/128bit) 【データ転送速度】[11n動作時]最大300Mbps(環境により変動)、[11g/b動作時]IEEE802.11g:1/2/5.5/11/6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動)、IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps(環境により変動) 【伝送方法】[11n動作時](2.4GHz帯)11n MIMO-OFDM方式 11g OFDM方式 11b DS-SS方式、[11g/b動作時](2.4GHz帯)11g OFDM方式 11b DS-SS方式 【消費電流】230mA/5V(定格) 【アクセス方式】インフラストラクチャモード

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線LAN子機

11. コードレス電話機用充電池 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オーム電機 コードレス電話機用充電池 1個
レビュー:(4)

【特長】コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池です。 充電済みですので、すぐにお使いいただけます。 充電しておけば、1年後でも使用可能です 安全装置内蔵

オフィス・テープ・清掃用品 > 電池 > 電話用交換電池

12. USB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付 エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付 1個

【特長】有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適! 挿すだけで使え、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプター USBハブ付。 【規格】(有線)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control) 【伝送速度(Mbps)】【有線】10/100/100 【仕様】対応ソフト:MACアドレスチェンジャー 【材質】筐体:プラスチック 【質量(g)】54 【消費電力(W)】1.9 【電源】USBバスパワー 【対応OS】Windows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応 【対応機種】USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】80×50×15(ケーブル部分を除く) 【機能】Jumbo frame 【消費電流(mA)】380(USBバスパワー含まず) 【動作環境】温度:0〜40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 【保証期間】1年間 【コネクタ】(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 【取得規格】VCCI class B 【USBケーブル長(cm)】30(コネクター部分除く) 【USBポート】USB3.0 / 2.0 / 1.1、Type-A (オス) × 1ポート、USB3.0 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps 【アクセス方式】CSMA/CD 【入力電圧】DC5V 【対応プロトコル】IPv4、IPv6

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

13. シールド SHOEI

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SHOEI シールド 1個
レビュー:(14)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ヘルメット付属品 > シールド

14. USB充電器(10ポート) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥6,990
サンワサプライ USB充電器(10ポート) 1個

【特長】最大10台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 USB出力は10ポート合計で最大15Aまでの出力に対応していますので、最大10台の機器を同時に充電することができます。 タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ポータブルオーディオプレイヤーなどUSB充電対応機器を簡単に複数台充電することができます。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。 【付属品】ACアダプタ(DC5V 3.0A、ケーブル長/約1.5m) 【適合機種】Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 【色】シルバー 【電源】セルフパワー/バスパワー 【ケーブル長(m)】1 【本体質量(g)】418 【対応OS】Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)・2000(SP3以降)・Me・98SE、Windows RTMac OS X (10.0以降)、Mac OS 9.0以降※Windows 98SEでは標準ドライバのインストールが必要です。 【出力電圧(V)】DC5/15A(10ポート合計) 【入力電圧(V)】AC100〜240 50〜60Hz 100VA 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】240×54×34 【インターフェース】USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 【コネクタ】USB Aコネクタメス×10(ダウンストリーム) USB Aコネクタオス×1(アップストリーム) 【供給電流(mA)】最大5200(全ポート合計/セルフパワー時) 最大200(全ポート合計/バスパワー時) 【通信速度】480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 【USBポート】10個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > USB充電器

15. 11b/g/n 300Mbps 無線LANルーター エレコム

販売価格(税別) ¥3,390
エレコム 11b/g/n 300Mbps 無線LANルーター 1台
レビュー:(1)

【特長】CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに設定できる!スマートフォン通信も快適な速度300Mbpsでの通信が可能。 1人暮らしに最適で、複数端末を同時に通信でき、初心者にも安心なエントリーモデルの無線LANルーター。 【仕様】搭載モード:アクセスポイントモード、ルーターモード、子機モード、中継器モード、AutoMDI/MDI-X:対応 【付属品】無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート 1枚、Webサイトフィルターライセンスのご案内 1枚 【色】黒 【質量(g)】約230(本体のみ) 【消費電力(W)】3.6 【対応OS】Windows(Vista SP1以降、7、8.1、10)、Mac OS X(10.7、8、9、10、11)、Android 4.0以降、iOS 7.0以降 【チャンネル数】2.4GHz帯 : 1〜13ch 【設定方式】WPS 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約26×130×182.5(スタンド含まず) 【保証期間】1年間 【コネクタ】(電源)DCジャック 【端子】RJ-45型8極×1ポート 【アンテナ】内蔵アンテナ 2本(2.4GHz帯 : 送受信 2本) 【セキュリティ】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit) 【オートネゴシエーション】対応 【プロトコル】TCP/IP(IPv6/IPv4) 【LAN設定】DHCPサーバー / 固定IPアドレス 【WAN設定】DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(1セッション) 【入力電圧】AC100〜240V±10% 50/60Hz

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

16. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(489種類の商品があります)
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)ほか
レビュー:(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > ブレーキ系 > ブレーキパッド

17. USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム

販売価格(税別) ¥2,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) 1個
レビュー:(1)

【特長】"USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。"。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。 【インターフェイス】USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 【対応メディア】SD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応) 【付属品】取り扱い説明書 【質量(g)】約32 【対応OS】Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9 【コネクタ形状】USB[A](オス)×1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約85×45×15(ケーブルを除く) 【電源電圧(V)】5 【動作温湿度範囲】5〜40℃、30〜80%(結露無きこと) 【スロット】5個 【データ転送速度】[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

18. USBレーザーマウス (Mサイズ) エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USBレーザーマウス (Mサイズ) 1個

【特長】精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを搭載!EU RoHS指令にも準拠し、軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウス。 【タイプ】レーザー式 【コネクタ形状】USB(A)オス 【インターフェイス】USB 【仕様】EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 【サイズ】M 【質量(g)】約77(ケーブルを含む) 【種類】(射出光線)不可視波長域 【電源】USBバスパワー 【定格電圧(V)】5 【ケーブル長(m)】1.5 【対応OS】Windows RT〜RT8.1、Windows 8〜8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Mac OS X 10.6〜10.6.8、OS X 10.7〜10.7.5、OS X 10.8〜10.8.4、OS X 10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) 【対応機種】USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 【分解能】1600カウント 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60.0×105.0×40.0 【LED色】非可視光 【保証期間】6カ月 【ボタン数】3個(ホイールボタン含む) 【ホイール数】1個 【レーザー】JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > マウス > 有線マウス

19. USB光学式マウス (Sサイズ) エレコム

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB光学式マウス (Sサイズ) 1個
レビュー:(1)

【特長】リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠し、女性の手にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。 【タイプ】光学式(赤色LED) 【コネクタ形状】USB(A)オス 【インターフェイス】USB 【仕様】(射出光線種類)可視波長域 【質量(g)】約64(ケーブルを含む) 【電源】USBバスパワー 【定格電圧(V)】5 【ケーブル長(m)】1.0 【対応OS】Windows RT〜RT8.1、Windows 8〜8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Mac OS X 10.6〜10.6.8、OS X 10.7〜10.7.5、OS X 10.8〜10.8.4、OS X 10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) 【対応機種】USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 【分解能】1000カウント 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】53.0×92.0×36.4 【読取】光学センサー方式 【LED色】レッド 【ボタン数】3個 ※ホイールボタン含む 【ホイール数】1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > マウス > 有線マウス

20. ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥5,790 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
BUFFALO(バッファロー) ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ 1個

【特長】強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル【用途】安心・安全にデータの持ち運びが可能 【インターフェース】USB3.0/2.0 【質量(g)】約10 【電源】USBバスパワー 【定格電圧(V)】5.0±5% 【対応OS】【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8 【対応機種】USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55×9×21 ※本体のみ(突起部除く) 【最大消費電力(W)】2.5 【動作環境】温度:0〜40℃、湿度:10〜85%(結露なきこと) 【セキュリティ】暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 【データ転送速度】USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) 【RoHS指令】対応 【ポート】USB Aソケット

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > USBメモリ

21. ケーブル収納タイプメモリリーダライタ エレコム

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム ケーブル収納タイプメモリリーダライタ 1個
レビュー:(1)

【特長】持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプ。 コンパクトながら54種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。 【インターフェイス】USB2.0 【対応メディア】【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-U)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro 【付属品】ユーザーズマニュアル 【質量(g)】54 【対応OS】Windows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9、10.10 【コネクタ形状】USB[A](オス)×1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×33×15.4 【電源電圧(V)】5 【動作環境】温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 【最大データ転送速度(Mbps)(理論値)】USB2.0ハイスピード/480 【スロット】4個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

22. EU RoHS指令準拠USB光学式マウス エレコム

販売価格(税別) ¥989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム EU RoHS指令準拠USB光学式マウス 1個

【特長】リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。 EU RoHS指令にも準拠し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。 【タイプ】光学式(赤色LED) 【インターフェイス】USB 【コネクタ形状】USB(A)オス 【仕様】(射出光線種類)可視波長域 【質量(g)】約77(ケーブルを含む) 【電源】USBバスパワー 【定格電圧(V)】5 【ケーブル長(m)】1.5 【対応OS】Windows RT〜RT8.1、Windows 8〜8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Mac OS X 10.6〜10.6.8、OS X 10.7〜10.7.5、OS X 10.8〜10.8.4、OS X 10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) 【対応機種】USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 【分解能】1000カウント 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60.0×105.0×40.0 【読取】光学センサー方式 【LED色】レッド 【ボタン数】3個 ※ホイールボタン含む 【ホイール数】1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > マウス > 有線マウス

23. ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥989
エレコム ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 【仕様】マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) 【質量(g)】68g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】120mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】シルバー 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】30mW

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

24. 11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター エレコム

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
エレコム 11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター 1台

【特長】業界トップクラスのトレンドマイクロ社のセキュリティ技術を搭載した超高速無線LANギガビットルーター。 ホームネットワーク経由のスマホやパソコンに加えて、テレビやエアコン、ネットワークカメラなどのネットワーク家電も脅威から守る。 ひかりTV動作確認済みで、無線接続でも有線接続でも、快適にひかりTVの視聴をお楽しみいただけます。 【仕様】【有線設定(WAN)】DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(2セッション)、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー / 固定IPアドレス、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー2対応 【付属品】無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、各種マニュアル、CD-ROM 1枚、かんたんセットアップシート 1枚、トレンドマイクロライセンスシート 1枚 【材質】筐体:プラスチック 【色】筐体:ブラック 【消費電力(W)】約12 【本体質量(g)】約260 【対応OS】Windows 10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降)、macOS 10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android 4.0以降、iOS 7.0以降、【セットアップツール】Windows 10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降) 【入力電圧(V)】AC100〜240±10%(50/60Hz) 【対応機種】【無線LAN】iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 【設定方式】WPS対応 【対応】ハードウェアNAT、自動FW更新 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約130×26×182.5 【機能】ビームフォーミングZ対応、MU-MIMO機能対応、マルチSSID対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個、最大計6個まで)、【セパレーター機能】プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(マルチSSIDに対して機能)、SSIDステルス設定 / MACアドレスフィルタリング / 自動チャンネル設定 / アクセスログ閲覧機能、トレンドマイクロ社 Smart Home Network機能搭載(最長5年)、UPnP対応 / IPv6ブリッジ(パススルー)対応 / VPNパススルー対応 / DMZ対応、LED省電力 【動作環境】温度 : 0℃〜40℃、湿度 : 10%〜85%(ただし結露なきこと) 【保証期間】1年間 【コネクタ】【有線】WAN:RJ-45型8極×1ポート、LAN:RJ-45型8極×4ポート※全ポートAutoMDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック 【モード】【搭載】ルーターモード/アクセスポイントモード/中継器モード/子機モード 【取得規格】VCCI Class B / TELEC / PSE 【アンテナ】内蔵アンテナ 8本(2.4GHz帯 : 送受信 4本 / 5GHz帯 : 送受信 4本) 【セキュリティ】【無線】WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit) 【無線】【伝送方式】IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM 【接続台数】推奨 6台(最大 18台) 【受信チャンネル(ch)】2.4GHz帯 : 1〜13、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 【アクセス方式】インフラストラクチャー 【無線規格】IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠 【対応プロトコル】TCP/IP(IPv6/IPv4)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

25. X-8 スクリュウセット SHOEI

販売価格(税別) ¥149
SHOEI X-8 スクリュウセット 1個
レビュー:(1)

【適合】X-KIDS 、NRV シリーズ 、RFD II シリーズ 、RFD シリーズ 、RFX シリーズ 、X-8 シリーズ 、X-8J 、X-8R シリーズ 、X-8Rhi シリーズ 、X-8RS シリーズ 、X-8SP シリーズ 、X-8SPII シリーズ 、X-8SPIII シリーズ 、X-8V シリーズ 、X-9 シリーズ 、X-Eleven シリーズ 、Z-4 シリーズ 、Z-CRUZ II 、Z-CRUZ シリーズ 、Z-III シリーズ 、ZRV シリーズ 【色】ブラック

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ヘルメット付属品 > 補修部品

26. FLATスロットルスリーブ DAYTONA

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DAYTONA FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー:(3)

【特長】純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。 ※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。 ※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。 ※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 外装系 > ハンドル周り > スロットル関連

27. USB2.0接続ディスプレイアダプタ グリーンハウス

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
グリーンハウス USB2.0接続ディスプレイアダプタ 1台

【特長】デジタル&アナログ両対応のUSB2.0接続ディスプレイアダプタ USB接続で簡単にマルチディスプレイの環境を構築 軽量、コンパクトサイズ デジタル、アナログ出力に対応 【付属品】専用USBケーブル(1m)、DVI-VGA変換アダプタ、ドライバCD-ROM 【適合機種】USBインターフェース搭載、DOS/V(OADG仕様)パソコン、NEC NXシリーズ 【電源電圧】DC+5V(USBポートより供給) 【本体質量(g)】60 【対応OS】Windows 10(32bit/64bit) / 8.1 / 8 / 7 / Vista(SP2) / XP(SP3/32bit) 【消費電流(mA)】500 【インターフェース】USB2.0 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55.5×84.5×18.0 【表示色】最大約1677万色相当 【動作環境】温度10〜40℃、湿度80%以下(結露なきこと) 【動作モード】デュアルモード、クローンモード(本製品を最大6台同時接続可能) 【出力端子】DVI-I端子、Mini D-sub15pin(添付のDVI-VGA変換アダプタ使用) 【対応解像度】640×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×768、1280×800、1280×1024、1366×768、1400×1050、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > PCアクセサリー

28. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー:(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 外装系 > ハンドル周り > ハンドルレバー

29. 4極プラグメス-3極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換コネクタ エレコム

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
エレコム 4極プラグメス-3極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換コネクタ 1個

【特長】スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。 【長さ(m)】約0.05 【対応機種】Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > コネクタ・変換ケーブル

30. メモリリーダライタ SD+MS+CF+XD USB3.0ハブ付 エレコム

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
エレコム メモリリーダライタ SD+MS+CF+XD USB3.0ハブ付 1個
レビュー:(1)

【特長】メディアからの高速データ転送と、USB3.0機器の接続を1台で。コンパクトながら1台2役の機能を実現したUSB3.0ハブ搭載メモリリーダライタ。 【付属品】ユーザーズマニュアル 【トラスコ品番】828-2896 【質量(g)】約64 【電源電圧】5V 【対応OS】Windows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9、10.10 【コネクタ形状】USB[A](オス)×1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約75.0×42.0×26.5 【動作環境】温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 【保証期間】6カ月 【スロット】3 【データ転送速度】USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

31. リンクケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥2,890
エレコム リンクケーブル 1本

【特長】Windows(R) XP搭載パソコンからのデータ転送に最適!2台のパソコンを接続してデータのコピーや移動ができるリンクケーブル。 【付属品】取り扱い説明書1部 【色】ブラック 【質量(g)】37 【電源】バスパワー 【コネクタ形状】USBA(オス)x2 【対応機種】Windows(R)8、Windows(R)7(SP1)、WindowsVista(R)(SP2)、Windows(R)XP(SP3) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】45×20×10 【電源電圧(V)】5 【動作環境】温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 【保証期間】6カ月 【転送速度(Mbps)】USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)USB1.1フルスピードモード/12Mbps(理論値) 【インターフェイス】USB2.0/USB1.1

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > プリンタケーブル

32. USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル 1台

【特長】洗練されたデザインとスライド式機構を備えた、エレガントなアルミボディのUSBメモリーです。 ピンクゴールドとビビットピンクの2色はアルミ表面に鏡面加工を施し、艶やかな美しさをプラス、 ダークシルバーとホワイトシルバーの2色はアルミ表面にヘアライン加工を施すことで、シックでフォーマルなプレミアム感を実現しました。 またUSB 3.0に対応しており、データ転送もらくらく。もちろんUSB 2.0でも使用できます。 さらに、セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES」に対応しており、安心してデータを持ち運べます。 片手でかんたんに使えるスライド式コネクタを採用。キャップレスタイプなので、キャップを紛失する心配がありません。 ボディの後部にストラップホールを搭載。(ストラップは添付しておりません。) 【インターフェイス】USB 3.0/2.0 【質量(g)】約10 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電源(V)】5 【適合規格】VCCI Class B、RoHS指令準拠 【対応OS】Windows 10(32ビット・64ビット)/Windows 8.1(32ビット・64ビット)/Windows 8(32ビット・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP SP3以降/Windows RT、macOS 10.12/Mac OS X 10.4〜10.11 【対応機種】USBポートを搭載するDOS/Vマシン、Apple Macintosh シリーズ 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約21.5×53.5×8(スライドスイッチ含む) 【消費電流(mA)】300 【使用湿度範囲】10〜90%(結露なきこと) 【保証期間】1年保証

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > USBメモリ

33. ヘッドセットマイクロフォン 両耳ネックバンド エレコム

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
エレコム ヘッドセットマイクロフォン 両耳ネックバンド 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整:○/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)/マイク・ミュート機能:有 【質量(g)】75g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅120×奥行65×高さ140mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】120mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】シルバー 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】30mW

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

34. ヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド エレコム

販売価格(税別) ¥999
エレコム ヘッドセットマイクロフォン 片耳オーバーヘッド 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 【仕様】マイク・ミュート機能:有/ヘッドフォン・ボリューム調整:○/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル) 【質量(g)】63g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅140×奥行50×高さ155mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】120mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】30mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】シルバー 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】30mW

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

35. ヘッドセットマイクロフォン イヤフック エレコム

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
エレコム ヘッドセットマイクロフォン イヤフック 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのヘッドセット。 【仕様】マイク・ミュート機能:無/ヘッドフォン・ボリューム調整:無/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル) 【質量(g)】29g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅25×奥行20×高さ127mm(ケーブル含まず) 【アーム長さ(mm)】110mm 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】14.2mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】32Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-58dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】シルバー 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】10mW

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

36. 無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1300+450Mbps/有線Giga/IPv6対応 エレコム

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
エレコム 無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1300+450Mbps/有線Giga/IPv6対応 1個

【特長】回線混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続対応で、快適通信! DXアンテナのノウハウを活用してアンテナを改良し、実測速度が52%※アップした11ac対応無線LANギガビットルーター。 【付属品】無線LANルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、壁掛け用ネジ2本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚 【質量(g)】約370(本体のみ) 【消費電力(W)】約11.3(最大) 【対応OS】Windows10S/10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降)、macOS10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android4.0以降、iOS7.0以降 【入力電圧(V)】AC100〜240±10% 50/60Hz 【対応機種】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PSVitaシリーズ、PS3/4、Wii/WiiU、NintendoSwitch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 【設定方式】WPS対応 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約141×36.5×160 【機能】マルチSSID(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個、最大計5個まで)/SSIDステルス設定/自動チャンネル設定/UPnP対応/IPv6パススルー対応/アクセスコントロール対応/VPNパススルー対応/DMZ対応 【コネクタ】DCジャック 【モード】ルーターモード/アクセスポイントモード/中継器モード/子機モード 【取得規格】VCCI Class B/TELEC/JATE/PSE 【動作温度(℃)】0〜40 【動作湿度(%)】10〜85(ただし結露なきこと) 【セパレータ】プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能) 【端子】【LANインターフェース】RJ-45型8極×4ポート(全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)、【WANインターフェース】RJ-45型8極×1ポート 【アンテナ】内蔵アンテナ6本、2.4GHz帯:送受信3本、5GHz帯:送受信3本 【セキュリティ】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit) 【プロトコル】TCP/IP(IPv6/IPv4) 【接続台数】推奨6台(最大18台) 【アクセス方式】インフラストラクチャー 【無線規格】IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠 【使用チャンネル(ch)】2.4GHz帯:1〜13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 【LAN設定】DHCPサーバー/固定IPアドレス 【WAN設定】v6プラス/transix/DHCP/固定IPアドレス/PPPoE(1セッション)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 無線・有線LANルーター > 無線ルーター

37. ヘッドセットマイクロフォン 両耳カナルイヤホンタイプ エレコム

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
エレコム ヘッドセットマイクロフォン 両耳カナルイヤホンタイプ 1個

【特長】オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!気軽に装着できる両耳耳栓タイプのヘッドセット。 【仕様】ヘッドフォン・ボリューム調整:無/マイク・ミュート機能:無/ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) 【付属品】交換用イヤーキャップ(XS/S/M/L) 各2個 【質量(g)】16.6g(ケーブル含まず) 【ケーブル長(m)】1.3m 【外形寸法】幅14×奥行21×高さ19mm(ケーブル含まず) 【マイクロホン】エレクトレットコンデンサー方式 【ヘッドフォン部ドライバユニット】9mm 【ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)】16Ω 【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】2.2kΩ 【入力感度】-43dB ±3dB 【保証期間】6カ月 【色(本体)】ブラック 【指向性】無指向性 【周波数帯域(Hz)】20〜20,000Hz(ヘッドフォン)、100〜10,000Hz(マイク) 【最大許容入力(mW)】10mW

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ウェブカメラ・IP電話機器 > PC用ヘッドセット

38. ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
BUFFALO(バッファロー) ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー 1台

【特長】【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成 【付属品】AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」) 【質量(g)】約15 【対応機種】パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】19×79×14 【使用電源】USBバスパワー駆動 【最大消費電力(W)】1 【インターフェース】USB2.0 【動作環境】温度:0〜40℃湿度:20〜85% 【動作電圧】5V 【外部入力】RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤) 【音声圧縮形式】MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > オーディオケーブル

39. USB2.0カードリーダーホワイト サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
サンワサプライ USB2.0カードリーダーホワイト 1個

【適合機種】各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 【寸法(mm)】W60.5×D17.1×H8 【質量(g)】約7.8 【対応OS】Windows 8・7・Vista・XP・2000(SP3以降)・Me/Mac OS X 10.1.2〜10.7 【保管温湿度範囲】0℃〜45℃、0%〜90%(結露なきこと) 【動作温湿度範囲】0℃〜40℃、2%〜80%(結露なきこと) 【スロット】SDメモリーカードスロット×1、microSDカード専用スロット×1 【消費電流】動作時/90mA(MAX)スタンバイ時/40mA(MAX)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

40. USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン

販売価格(税別) ¥1,690 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
プリンストン USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ 1台

【特長】USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。 【インターフェース】USB3.0/USB2.0準拠 【付属品】USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 【質量(g)】約10 【対応OS】Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 【対応機種】USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55〜67.2×19×11.2(コネクター収納時〜展開時) 【電源電圧(V)】5(USBポートからバスパワー供給) 【保証期間】1年 【コネクタ】USB シリーズA

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > USBメモリ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ