AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。
用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能
入力電圧(V)180→264ac、254→370dc
形状カバー付
出力数1
温度(℃)-20~+65
定格電力(W)3000
幅(mm)177.8
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)63.5
長さ(mm)278
パッケージカバー付
質量(g)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード