41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーコス信岡長袖シャツ A-4078
上着11色、パンツ9色展開。両腕マルチポケット・反射パイピング(左胸、背中)・脇消臭テープ・野帳も入る縦ポケット仕様。
用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。 Sブルー 種別長袖シャツ 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様ムーンフォーク(メッシュ)、両袖マルチポケット、脇消臭テープ付、反射パイピング(左胸・背中)、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm) 材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー 色番16
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーコス信岡長袖シャツ A-4078
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。 ソフトからハードまで、他と「カブらない」コーデが可能。
混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー、反射パイピング(左胸・背中)、両袖マルチポケット、野帳も入る縦ポケット、左胸IDカードループ、ムーンフォーク(メッシュ)、脇消臭テープ付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ソフトライトツイル 名入れ 袖丈長袖
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


コーコス信岡長袖シャツ
SS~7Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。6L・7Lのキングサイズあり。豊富なカラー展開。両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き。背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き。脇消臭テープ付き。左胸IDカードループ付き。左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット。脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク(メッシュ)入り
用途建設業。土木業。設備工事・管理業。運送業。倉庫保管業。現場作業全般 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能脇消臭テープ付 素材ソフトライトツイル 袖丈長袖
1着
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングTIALNコーティング
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)



CG Series(CG1BA40) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

CDG1ZA40-78Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-78Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,798 税込10,778
31日以内出荷



CDG1BA40-78Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-78Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷


CDG1ZA40-780Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-780Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)780 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA40) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDG1BA40-785Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-785Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)785 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷



エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA40 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-780Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)780 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CDG1UA40-78Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-78Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷


CD Series(CDG1GA40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-780Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)780 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-780Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2A40-78DCZ-XB10A CD Series(CDQ2A40-78DCZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-78DMZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型 仕様固定型 材質アルミダイカスト(ADC-12) ホワイトクリーム 仕上合成樹脂焼付塗装 首下長(mm)220
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。 材質7075-T7351 長さ(mm)150 幅(mm)150 規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
1包(20個)
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●コード番号:236-4078 アズワン品番65-8054-24
1個
999 税込1,099
7日以内出荷