26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E 形状コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

増設、改修工事等の露出配線工事に最適。
ホワイト 全長(m)1.8
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。 形状ブッシング
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。 形状エルボ
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。 形状天井引き出しアダプタ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントカップリング
キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール相互の直線接続に使用します。 形状ジョイントカップリング
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製 長さ(mm)440
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。 形状ジョイントキャップ
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状フレキジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状コーナーボックス
1個ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプケーブル工事専用 仕様連結・後付け兼用 形状フリージョイント 質量(kg)0.01 種類A型 寸法L(mm)170 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)20
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。 材質塗装めっき鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。 ホワイト 材質鋼板 質量(g)460 寸法L(mm)76 寸法H(mm)51 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
欠品中

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケーブルクランプ
メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)
材質樹脂 長さL(mm)15
1個
特価
47 税込52
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●モールとボックス類メネジの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
用途ケーブル工事専用 材質鋼板製 色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)