11,666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒A-17 4.0Φ×20kg
溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。 棒径(Φmm)4 棒長(mm)450 JIS規格Z3211 E4319U AWS規格A5.1 E6019該当 タイプ一般構造物全姿勢溶接用 被覆系イルミナイト系 電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
1セット(5kg×4箱)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤA 17
部品名称ギヤA 17 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 図解NoSSW-400CM-2 トランスミッション分解部品_No.58、SSW-400CM-3 トランスミッション分解部品_No.58、SSW-400CM トランスミッション部品_No.58、SSW-400C トランスミッション部品_No.58、SSW-400C-2 トランスミッション分解部品_No.58
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷



トラスコ品番433-2679 適合機種K-50 質量(kg)3.6 ケーブル長(m)7.6 ケーブルC-1(Φ8mm) モデルA-17-A
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-17-B 3/8 × 10.7M アタプター
C-5ケーブル付きアダプタ
トラスコ品番433-2687 質量(kg)5.9 シルバー
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷


RIDGID(日本エマソン)A-17-D 5/16 × 15.2M アダプター
K-50用C-21ケーブル付きアダプタ。
質量(kg)5.4 ケーブル径(Φmm)8 モデル番号:A-17-D
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

K-50用C-22ケーブル付きアダプタ。
質量(kg)5.4 ケーブル径(Φmm)8 モデル番号:A-17-E
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷

CAT6、CAT5e、CAT6に対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラ、PS4、PS6等設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。 質量(g)60 規格CAT6、CAT5e、CAT5 長さ(cm)4 入数3 ケーブルタイプ対応:ストレート
1セット
1,049 税込1,154
欠品中

1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷




適合車種【APRILIA】TUAREG 660 (2022-2023)【BMW】S 1000 R (2021-2023)
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷




1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷


1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷



1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷