ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
仕様本品専用止め金
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
産業機械用フューエルエレメントです。
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥43,980
税込¥48,378
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) ジャバラなし
リード線(m)0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端金具(-) なし
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) ジャバラなし
リード線(m)3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)475
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥26,980
税込¥29,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利!
空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPM
アズワン品番68-0588-83
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード