1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
B4用紙(257×364mm)を収容できます。
サイズB4
厚さ(mm)80
耐荷重(kg)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×364×55
縦(mm)300(390)
横(mm)400
刃物の伝統の町、関市で作られたつめ切りです。硬い爪や巻き爪も美しく切ることができます。先端が細くなっているので、爪の端にもぴったりと沿ってきれいに切ることができます。はさみの部分がカーブしているので、爪の形を指に合わせて形良く切ることができます。切る長さがしっかり見えるので、きれいに切りそろえることができ、ネイルアート用にもおすすめ。ヤスリを使用すればより美しく仕上げることができます
用途爪のお手入れに。爪切り/ニッパー/ニッパ/つめ切り/爪きり/ツメ切り/ツメきり/ヤスリ/やすり/匠技/ステンレス/高級
セット内容爪切り、ヤスリ
材質ステンレス刃物鋼、カーボンスチール・ABS樹脂
質量(g)爪切り:80、ヤスリ:3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)爪切り:5×12×1.1、ヤスリ:1.2×11×0.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
溶けやすく、伸ばしやすいので、少量でもしっかり塗れます。
1個
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
1セット(25個)
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
持ち手の長さを変えられる2ウェイタイプのバッグ。持ち手をロングで使用すると肩掛けも可能。
材質本体/ポリエステル
色藍
サイズB4
規格B4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×80
縦(mm)390(※持ち手含む)
アズワン品番64-7665-53
1冊
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
主な適合純正品番91051-HA7-651
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
トヨタ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカートヨタ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ヤシガラ活性炭(120g/cm2)
配合による 脱臭効果を髙持続
銀イオン&抗アレルゲン加工
銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります
帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:150 V ac●シリーズ:4029●長さ:17.78mm●コード番号:191-7651
アズワン品番65-7645-86
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード