831件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ 関連資料商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
1パック(100枚)
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等 トラスコ品番828-0482 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LION (ライオン事務器)2サイズフラットファイル
エコ商品
サイズA4判S型 材質(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製 タイプタテ型
1冊
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呉竹色紙
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
仕様油穴付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1袋(100個)
8,920 税込9,812
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8 エスコ品番EA218-3 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)255 適合管なまし銅管用
1個
210 税込231
当日出荷

ねじ部の外径に差し込んで保護します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1セット(3パック)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

用途銅管の外側に入れて曲げます。 適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 エスコ品番EA218 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)- 適合管なまし銅管用
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
379 税込417
翌々日出荷

1セット(10本)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4 エスコ品番EA218-2 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)250 適合管なまし銅管用
1個
170 税込187
翌日出荷

掘り込み用アルミ棚柱です。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 長さ(mm)1820 材質アルミ(t=1.0) ピッチ(mm)20 仕上アルミ(B2) シルバー
1セット(8本)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車 材質SCM415
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

適合管径(Φinch)(銅管外径)1/2 エスコ品番EA218-4 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)305 適合管なまし銅管用
1個
305 税込336
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管外径)5/8 エスコ品番EA218-5 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)355 適合管なまし銅管用
1個
420 税込462
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(10個)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般掲示用と工業用の2種を目的として作られた実用品です。 一般掲示用 用紙に書くと乾きが早く、光沢よく鮮やかな純黒。
材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
1本(1.8L)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8 エスコ品番EA218L-3 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)2600 適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。 プーリはついていません。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.2
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):10000 トラスコ品番852-5157 粒度(#)1000 外径(mm)40 穴径(mm)11
1袋(100枚)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)クローフットスパナ
差込角1/4”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)3/8 厚さ(mm)スパナ部(a):10
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8 エスコ品番EA218L-5 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)2600 適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷