カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「a8156」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
34,980税込38,478
1本
当日出荷から47日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
材質(ホルダー)ステンレススチール
テールランプ ヒノ ドーワテールランプ ヒノドーワ(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
適合メーカーヒノ
補修レンズ エスワイエス補修レンズエスワイエス
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
トラック用の補修テールレンズです。
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
リアスポイラ-セット トヨタリアスポイラ-セットトヨタ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
(08156)リヤスポイラー トヨタ(08156)リヤスポイラートヨタ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(内刃)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
リヤスポイラーセット トヨタリヤスポイラーセットトヨタ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ランプ セット(R) サイド ターン (81) MAZDA(マツダ)ランプ セット(R) サイド ターン (81)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ステー(R) (L0) MAZDA(マツダ)ステー(R) (L0)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ランプNO.1 セット(L) ヘッド MAZDA(マツダ)ランプNO.1 セット(L) ヘッドMAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ヘッドランプ (81) MAZDA(マツダ)ヘッドランプ (81)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
(08156)SPOILER SET, RR トヨタ(08156)SPOILER SET, RRトヨタ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パネルセンター (81) MAZDA(マツダ)パネルセンター (81)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ランプ セット(L) サイド ターン (81) MAZDA(マツダ)ランプ セット(L) サイド ターン (81)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
(08150)リヤスポイラー トヨタ(08150)リヤスポイラートヨタ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ACアダプター (2本連結用) エスコACアダプター (2本連結用)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
EA815LE-51、-56用。(2本連結用)ACアダプター(1.6m)。
[EA815LE-51,56用] 中継コード エスコ[EA815LE-51,56用] 中継コードエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
LID L,RR *NHA86M*  81556MKCA10ZK ホンダLID L,RR *NHA86M* 81556MKCA10ZKホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(H0815)ブラケット ドア バイザー ニッサン(H0815)ブラケット ドア バイザーニッサン
779税込857
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ43アリート(ariete)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.179通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[ WP 43Φ/HUSQVARNA800081156/KTM48601414 ]タイプ:TC4-2色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43[43 x 53 x 9,5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:9.8使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:85 SX 17-22 WP43Φ材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43[43×53×9,5]高さ(mm)9.8タイプTC4-2径(Φmm)フォーク:43外径(mm)53内径(mm)43
ロータリスイッチ 3極 KISSLING Series DS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロータリスイッチ 3極 KISSLING Series DSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。それは kissling DS シリーズに属する。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:1 A●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:5●定格電圧:16V●コード番号:223-8156アズワン品番65-7806-74
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応