2,497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(10個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 91 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 91 x 66 x 28mm。色 = 透明青。Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 91 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂 透明青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キョーリツ エレキベース用ABS製ハードケース プレシジョンベース/ジャズベースタイプ全般用
内寸(mm)1190×350
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ABS素材のケースです。内側の仕切り板は用途に合わせて移動可能です。フタ裏側に便利なポケット付きです。最大積載は重量10kgです。
用途工具の収納に。 材質ABS樹脂 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)405×262×70 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)428×282×128
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
透明
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。 小物ポケットやペン差し、USBメモリ入れが付いています。 ショルダーベルト付きです。 ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。 鍵付きでセキュリティ面も安心です。
特性耐衝撃、2WAY、鍵付 材質ABS樹脂 質量(g)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン収納部/380×60×260、外寸/410×98×290 対応機種14インチワイドまでのノートパソコン アズワン品番64-0892-14
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

KC チェロ用 ABSケース CC-3000 移動時に便利なキャスター付き
質量(kg)6.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×1305×185
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

エレキギター用ハードケース ストラトキャスタータイプなどの一般的なエレキギターを収納可能 強化プラスティック(ABS)製 エレキギターの持ち運びや収納に便利
全長(mm)1000 質量(kg)約4.4 最大幅(mm)320
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

キョーリツ ABS製 クラシックギター用ハードケース
寸法H(mm)380 寸法B(mm)290 内寸(mm)1020×380 寸法W(mm)260
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

アコースティックギター用ハードケース 一般的なウェスタンタイプ/ドレッドノートタイプのアコースティックギターが収納可能
材質ABS(強化プラスチック)製 内寸(mm)1050×410
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

1ケース(10個)ほか
2,812 税込3,093
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 鍵有
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)16.5 セット内容アーバンABSサイドケース(片側)、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1 質量(g)1400(1個) 寸法(cm)38×23×36
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

容量(L)16.5 セット内容アーバンABSサイドケース(片側)、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1 質量(g)1400(1個) 寸法(cm)38×23×36
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L
適合STREET-RACK/ADV-RACK用 セット内容URBAN ABSトップケース×1、STREET/ADVENTURE RACK用 DHVシステム×1、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1 材質ABS樹脂製 厚さ(mm)2~2.5 質量(kg)2.3 寸法(cm)40.5×36×21.5-46
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)AERO ABS サイドケースシステム
適合車種Kawasaki/KLV 1000 (2003-2005)/Suzuki/DL 1000 V-Strom (2001-2007)/
1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)AERO ABS サイドケースシステム
適合車種KTM/1290 Super Adventure (2021-2021)/1290 Super Adventure R (2021-2021)/1290 Super Adventure S (2021-2021)/
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)AERO ABS サイドケースシステム
適合車種Kawasaki/Versys 1000 (2018-2018)/Versys 1000 Grand Tourer (2018-2018)/Versys 1000 S (2018-2018)/
1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABS トップケースシステム
適合車種BMW/R 1200 R (2014-2018)/R 1200 RS (2014-2018)/R 1250 R (2018-2018)/R 1250 RS (2018-2018)/
1個
72,980 税込80,278
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)AERO ABS サイドケースシステム
適合車種Yamaha/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)AERO ABS サイドケースシステム
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2022)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABS サイドケースシステム
適合車種Ducati/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/
1個
46,980 税込51,678
36日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)AERO ABS サイドケースシステム
適合車種Ducati/Multistrada V4 (2020-2021)/Multistrada V4 S (2020-2021)/Multistrada V4 S Sport (2020-2021)/
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷